絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 電気溶接機

2,366件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1 パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1パナソニックコネクト
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
定格使用率(%)60質量(kg)48制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC350定格入力(kVA)16.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640出力電流範囲(A)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68定格出力電圧(V)DC12~36溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
マイト TIG溶接機 マイト工業株式会社マイト TIG溶接機マイト工業株式会社
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
ダブデジタル表示で簡単設定操作 低速パルス・高速パルスで高品質溶接が可能 ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275V対応する単相100V/単相200V兼用タイプです 直流/交流共に100V/200V兼用 交流出力でアルミTIGも可能 交流出力波形3パターン選択で高品質アルミ溶接可能
定格使用率(%)40トラスコ品番835-4104質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60入力容量TIG溶接(単相100):3.6kVA/3.5kW、TIG溶接(単相200):5.0kVA/4.9kW、手棒溶接(単相100):4.3kVA/4.2kW、手棒溶接(単相200):7.4kVA/7.3kW寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×190×340定格入力電圧(V)単相100・200定格出力電流(A)TIG溶接(単相100):5~160、TIG溶接(単相200):5~200、手棒溶接(単相100):5~130、手棒溶接(単相200):5~200冷却方式強制風冷定格入力電流(A)TIG溶接(単相100):36、TIG溶接(単相200):25、手棒溶接(単相100):43、手棒溶接(単相200):37無負荷電圧(V)67(電撃防止機能なし)
ジョイントコード キシデンテクノ(キシデン工業)ジョイントコードキシデンテクノ(キシデン工業)
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
寸法(cm)約20
脱着コネクタ キシデンテクノ(キシデン工業)脱着コネクタキシデンテクノ(キシデン工業)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
スマート MIG 大同興業スマート MIG大同興業
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
低価格ながら自動車板金に必要なスペックをもつ半自動溶接機。 手溶接なみな簡単な溶接が可能で溶接機の増設に最も適した仕様。 ボンベ一体型ながら小形軽量で作業環境を選ばず移動が可能。
セット内容溶接電源(本体)、溶接トーチ(3m)、アースケーブル (3m)(クリップ付))、ガス流量調整器
小型半自動溶接機 大同興業小型半自動溶接機大同興業
359,800税込395,780
1セット
翌々日出荷
自動車板金・一般薄板溶接を手溶接なみの手軽さで実現。
半自動溶接機 大同興業半自動溶接機大同興業
609,800税込670,780
1セット
翌々日出荷
近年変化し続ける自動車ボディーの高張力鋼板や軽量化合金(アルミ)に対応。
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)マイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプアルミ用
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様0.8mm/1.0mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用) マイト工業株式会社MDM-200用送給ローラー0.6/0.9mm(軟鋼/ステン用)マイト工業株式会社
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様0.6mm/0.9mm用(兼用)適合機種MDM-200タイプ軟鋼/ステンレス用
MDM-200用アースケーブル3m マイト工業株式会社MDM-200用アースケーブル3mマイト工業株式会社
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合機種MDM-200ケーブル長(m)3
半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(1.0mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-10(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ1.0mm用付、SS/SUS用スプリングライナー1.0mm/1.2mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様) マイト工業株式会社半自動溶接機(0.8mmワイヤー仕様)マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
CO2/MAG/MIG/TIG/手棒溶接可能液晶スクリーン採用により一つの画面で多彩な設定を簡単操作単相100V/単相200V兼用、すっきり設計で使用場所を選びませんシナジックモード・マニュアルモードの選択が可能スパッタ制御機能搭載でスパッタ量を低減ノンガスワイヤ使用でノンガス溶接も可能ワイヤ送給装置内蔵一体型ブレージング溶接が可能
定格使用率(%)40セット内容溶接電源:MDM-200、溶接トーチ:SB-240A-08(トーチ長さ3m、SS/SUS用チップ0.8mm用付、SS/SUS用スプリングライナー0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用)付)、送給ローラー:0.8/1.0mm ワイヤー用(兼用)、アースケーブル:3m×1本、ガスホース:3m×1本(ガスホースニップル(5/8UNF)×1、ホースバンド×2付)、ガス流量調整器:R-8LS(阪口製作所社製)質量(kg)18コード長さ(m)4.0sq×2.5(先端圧着端子 5.5-5)定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)【CO2/MAG/MIG】単相100 単相200、【手棒】単相100 単相200、【TIG】単相100 単相200定格出力電流(A)【CO2/MAG/MIG】130(単相100)、200(単相200)、【手棒】100(単相100)、200(単相200)、【TIG】140(単相100)、200(単相200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×520×410定格入力(kVA)【CO2/MAG/MIG】3.7(単相100)、7.6(単相200)、【手棒】3.0(単相100)、7.4(単相200)、【TIG】2.8(単相100)、4.4(単相200)冷却方式強制風冷定格入力電流(A)【CO2/MAG/MIG】37(単相100)、38(単相200)、【手棒】30(単相100)、37(単相200)、【TIG】28(単相100)、22(単相200)定格入力(kW)【CO2/MAG/MIG】4.0(単相100)、8.4(単相200)、【手棒】3.3(単相100)、8.2(単相200)、【TIG】3.1(単相100)、4.9(単相200)出力電流範囲(A)【CO2/MAG/MIG】25~130(単相100)、25~200(単相200)、【手棒】10~100(単相100)、10~200(単相200)、【TIG】10~140(単相100)、10~200(単相200)最高無負荷電圧(V)67(CO2/MAG/MIG)溶接方法CO2/MAG/MIG、手棒、TIG
MT-200FDP・200AF用トーチスイッチメタコン マイト工業株式会社MT-200FDP・200AF用トーチスイッチメタコンマイト工業株式会社
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
適合機種MT-200FDP・200AF
MT-200AF用TIGトーチスイッチ マイト工業株式会社MT-200AF用TIGトーチスイッチマイト工業株式会社
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
適合機種MT-200AF
MT-200FDP用TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200FDP用TIGフレキトーチマイト工業株式会社
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
適合機種MT-200FDP
MT-200AF用TIGフレキトーチ マイト工業株式会社MT-200AF用TIGフレキトーチマイト工業株式会社
59,980税込65,978
1本ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
MT-200AF用TIGトーチ マイト工業株式会社MT-200AF用TIGトーチマイト工業株式会社
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
適合機種MT-200AF
MT-200AF用ワイヤレスフットペダル マイト工業株式会社MT-200AF用ワイヤレスフットペダルマイト工業株式会社
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
MT-200AF専用のワイヤレスフットペダルです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
MT-200AF用ワイヤレスリモコン マイト工業株式会社MT-200AF用ワイヤレスリモコンマイト工業株式会社
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MT-200AF専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200AF
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン マイト工業株式会社MT-200FDP用ワイヤレスリモコンマイト工業株式会社
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MT-200FDP専用のワイヤレスリモコンです。ワイヤレスなので持ち運びが便利で使用場所を選びません。
適合機種MT-200FDP
プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘンプラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)ダイヘン
3,498,000税込3,847,800
1セット
翌々日出荷
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ定格使用率(%)100仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600 ダイヘンガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下付属品ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1質量(kg)210周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×650×1010相数三相定格一次入力(kVA)[kW]42.5[34.8]定格一次電圧(V)200出力電流範囲(A)100~600最高無負荷電圧(V)76無負荷電圧(V)溶接休止時/14(電防付)適合電極径(Φmm)4~11定格出力電圧(V)46
インバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 200Ⅱ ダイヘンインバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 200Ⅱダイヘン
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
溶接電流は常に一定広い入力電圧許容範囲IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)30(200A)、100(110A)仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下付属品電源AR-SB200質量(kg)12周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220定格出力電流(A)200(160)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×380×296定格入力(kVA)8.3(7.6)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格負荷電圧(V)28(26)定格入力(kW)7(5.2)出力電流範囲(A)200~200(160)最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)入力電圧許容範囲(V)170~250
インバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 300Ⅱ ダイヘンインバータ制御式小形直流アーク溶接機 B TAC 300Ⅱダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌々日出荷
溶接電流は常に一定広い入力電圧許容範囲IGBT使用で小形・軽量
定格使用率(%)40(300A)、100(190A)仕様(電撃低減回路)内部スイッチで有・無選択、(始動感度)300Ω以下付属品電源AR-SB300質量(kg)21周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)三相(単相) 200/220定格出力電流(A)300(200)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×445×410定格入力(kVA)12(9.2)適合溶接棒(mm)Φ1.6~6.0定格負荷電圧(V)32(28)定格入力(kW)11.6(7)出力電流範囲(A)200~300(200)最高無負荷電圧(V)63、69(220V入力時)入力電圧許容範囲(V)170~250
スプールオンガン式薄板用MIG/MAG自動溶接機 ミグボーイ135 ダイヘンスプールオンガン式薄板用MIG/MAG自動溶接機 ミグボーイ135ダイヘン
659,800税込725,780
1セット
翌々日出荷
ワイヤ内蔵のスプールオンガントーチでスムーズなワイヤ送給を実現溶接条件は板厚目盛に合わせるだけの簡単設定
定格使用率(%)20質量(kg)60周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)135出力電流(A)(軟鋼)20~135、(アルミニウム)40~80、(ステンレス)40~90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×510×515定格入力(kVA)4.4(3.9kW)
交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300P ダイヘン交直両用パルスTIG溶接機 パルスコンパ 300Pダイヘン
849,800税込934,780
1セット
翌々日出荷
小電流から大電流まで安定した溶接電流。アルミ溶接の品質に大きな影響を与えるクリーニング幅調整機能付き。パルス機能で薄板・裏波・板厚違いなどの難しい溶接も簡単。
定格使用率(%)40仕様(クレータフィラ制御方式)「有」「無」「反復」の切替式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(固定:0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(パルスTIG機能:パルス時限)0.03~1.2秒、(パルスTIG機能:ベース時限)0.05~2.5秒、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います質量(kg)161周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)単相200出力電流(A)直流(DC)/(TIG)5~300、(手溶接)20~300、交流(AC)/(TIG)20~300、(手溶接)20~300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×663×859定格入力(kVA)(TIG)28.8(12.9kW)、(手溶接)23.8(15.1kW)定格負荷電圧(V)(TIG)22、(手溶接)32最高無負荷電圧(V)78
インバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式) ダイヘンインバータ制御式高周波レス直流パルスTIG溶接機(直流高電圧スタート方式)ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
直流高電圧スタート方式の採用によりアークスタート時の高周波ノイズを追放ロボット・自動機用電源に最適延長ケーブル使用時でも良好なアークスタート直流高電圧スタート時の安全性を追求
定格使用率(%)40仕様(TIGアーク起動方式)直流高電圧スタート方式、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式質量(kg)49周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×549×613定格入力(kVA)(三相)TIG溶接:11.4(9.0kW)、手溶接:13.2(10.3kW)、(単相)TIG溶接:7.4(4.9kW)、手溶接:10.2(7.2kW)相数三相、単相パルス発生 周波数0.5~15Hz(低)、10~500Hz(高)パルス幅15~85(プリント板上で調整)出力電流範囲(A)(三相)TIG溶接:4~300、手溶接:10~250、(単相)TIG溶接:4~180、手溶接:10~180最高無負荷電圧(V)68
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500Pダイヘン
1,598,000税込1,757,800
1セット
翌々日出荷
大容量の500A出力で高能率な溶接を実現定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応スタート性・アークの安定性が大幅向上「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500 ダイヘンマイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
定格使用率(%)60定格出力電流(A)500相数三相定格負荷電圧(V)45
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)直流インバータ溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
定格使用率(%)70仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39無負荷電圧(V)57
直流ポータブルTIG溶接機 新ダイワ直流ポータブルTIG溶接機新ダイワ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
フルデジタル制御でステンレスなどの高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG:20、手棒溶接:20質量(kg)9(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×95×295出力電圧(V)電撃防止有時:DC23 ※手溶接時定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG直流:5~200、手棒溶接直流:5~150定格入力(kVA)TIG:7.3(4.8)、手棒溶接:7.3(4.8)
交直両用ポータブルTIG溶接機 新ダイワ交直両用ポータブルTIG溶接機新ダイワ
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
アルミニウム・マグネシウム・真鍮を含む、あらゆる金属の高品質溶接が可能です。
定格使用率 [10分周期] (%)TIG25質量(kg)15(電源コード除く)周波数(Hz)50/60制御方式IGBTによるインバータ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×212×333定格入力電圧(V)単相200/220溶接電流(A)TIG 直流:4~200、交流:10~200定格入力(kVA)TIG 7.3(5.4)
小型ガソリンエンジン溶接・発電機 デンヨー小型ガソリンエンジン溶接・発電機デンヨー(1件のレビュー)
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50周波数(Hz)(単相交流電源)50/60燃料ガソリン始動方式セル式ルコイル付
溶接側延長H型22sq×10 SUZUKID(スズキッド)溶接側延長H型22sq×10SUZUKID(スズキッド)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT22sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)10
溶接側延長22sqX20M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX20MSUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)20
溶接側延長22sqX10M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長22sqX10MSUZUKID(スズキッド)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します仕様WCT22sq×1芯コード長さ(m)10
溶接側延長14sq×5M SUZUKID(スズキッド)溶接側延長14sq×5MSUZUKID(スズキッド)
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
出力側(溶接側)延長ケーブルセットです。 プラグ、ソケットが付いてます。
用途本体にケーブルが直付きの溶接機に使用 本体から30cmのところで切断し、CC-681を取り付けます仕様WCT14sq×1芯、両端にH型22sqプラグ・ソケット付コード長さ(m)5
電源延長5.5sqX10M SUZUKID(スズキッド)電源延長5.5sqX10MSUZUKID(スズキッド)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT5.5sq×2芯コード長さ(m)10
電気溶接機