絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 電気溶接機

2,366件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源延長3.5sqX5M SUZUKID(スズキッド)電源延長3.5sqX5MSUZUKID(スズキッド)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
一般的な入力側(電源側)ゴムケーブルです。
用途溶接機や変圧器等の電気機器の入力側(電源側)の延長等に使用します仕様2CT3.5sq×2芯コード長さ(m)5
SBV-130用純正バッテリ SUZUKID(スズキッド)SBV-130用純正バッテリSUZUKID(スズキッド)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
スズキッドヴィクトロンSBV-130用のバッテリーです。 ヴィクトロンSBV-130、1台につき3個使用します。 メンテナンスフリーで液漏れがありません。
用途SBV‐130用純正バッテリー出力12Vバッテリー容量(Ah)20(10時間率)
AC延長R38-10X15M SUZUKID(スズキッド)AC延長R38-10X15MSUZUKID(スズキッド)
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
出力側(溶接側)アースクリップ付きケーブルです。 アースクリップと圧着端子がついてます。
用途本体との接続がネジ端子の溶接機に使用仕様WCT38sq×1芯、両端に圧着端子R38-10・アースクリップコード長さ(m)15
デジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500 ダイヘンデジタルインバータ制御式CO2/MAG自動溶接機 DM500ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌日出荷
セット内容電源:DM-500/ワイヤ送給装置:CM-7403/トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/母材側パワーケーブル:BKPT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPT-6012/制御ケーブル:BKCPJ-1010/ガスホース:BKGG-0610
バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社バッテリー溶接機 ネオシグマ3マイト工業株式会社
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
インバーター直流溶接機 BMウェルダー230 日動工業インバーター直流溶接機 BMウェルダー230日動工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー1020日動工業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番781-4186質量(kg)7.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100/200適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76出力端子M10ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 BMウェルダー100 単相100V専用日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個トラスコ品番781-4178質量(kg)5.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合板厚(mm)1.0~5.0定格出力電流(A)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)定格容量3.2kVA 2.6kW適合溶接棒(mm)Φ2.6まで使用環境温度(℃)-35~45定格負荷電圧(V)24無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105出力端子M8ブレーカー容量30A以上入力電圧範囲(V)85~115入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー 日動工業インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー日動工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアーク IKURATOOLS(育良精機)インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアークIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9質量(kg)6.5(総質量8.0)ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360無負荷電圧(V)30溶接板厚(mm)1.0~5.0
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
開先ガイドセット ダイヘン開先ガイドセットダイヘン
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
加圧ロールASSY ダイヘン加圧ロールASSYダイヘン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
厚さ(mm)1.4
ジャケット ダイヘンジャケットダイヘン
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合AW-12
サブマージ用送給ロール ダイヘンサブマージ用送給ロールダイヘン
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
適合(送給装置)SW-101、SW-102
サブマージ用送給ロール ダイヘンサブマージ用送給ロールダイヘン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
適合(送給装置)SW-41
サブマージ用送給ロール ダイヘンサブマージ用送給ロールダイヘン
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
適合(送給装置)SW-24
サブマージ用加圧ロール ダイヘンサブマージ用加圧ロールダイヘン
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
仕様ベアリング付
直流TIG溶接機 マイト工業株式会社直流TIG溶接機マイト工業株式会社
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ワイドボルテージ機能で、入力電圧85~275Vに対応する単相100V/単相200V兼用タイプです。小型・軽量で出張工事に最適です。直流TIG・パルスTIG溶接/手棒溶接兼用機です。パルス機能で、高品質溶接を実現します。高周波スタートおよびタッチスタートの切り替えができます。従来機に比べ、入力電流が約30%削減キャリーケース標準付属
1/4" 内面用パイプブラシ エスコ1/4" 内面用パイプブラシエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AB-2材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム全長(mm)168質量(g)19ハンドル長さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”)ハンドル幅(mm)33ブラシサイズ(inch)3/8”
AC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/130A) 交流アーク溶接機エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
使用率(%)30エスコ品番EA315GA
リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用 SUZUKID(スズキッド)リアクターボックス SAY-80N2/SAY-80N3用SUZUKID(スズキッド)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
SAY-80L2で薄板溶接が可能です。 溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。 手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。定格使用率(%)20トラスコ品番818-5966材質鉄、アルミ寸法(mm)120×285×174質量(kg)3.0出力電流(A)30~50入力電流(A)40~60
半自動溶接機用部品 ワイヤ送給用コンセント パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 ワイヤ送給用コンセントパナソニックコネクト
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
半自動溶接機用部品 コンデンサ パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 コンデンサパナソニックコネクト
769税込846
1台
6日以内出荷
半自動溶接機用部品 コネクター パナソニックコネクト半自動溶接機用部品 コネクターパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 皿小ネジ パナソニックコネクト送給装置用部品 皿小ネジパナソニックコネクト
269税込296
1台
当日出荷
送給装置用部品 矯正ローラ パナソニックコネクト送給装置用部品 矯正ローラパナソニックコネクト
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 加圧調整筒(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧調整筒(組)パナソニックコネクト
649税込714
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 加圧ロット パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ロットパナソニックコネクト
899税込989
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 加圧ナット(組) パナソニックコネクト送給装置用部品 加圧ナット(組)パナソニックコネクト
599税込659
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 リモコンコンセント パナソニックコネクト送給装置用部品 リモコンコンセントパナソニックコネクト
3,498税込3,848
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 ピン(1) パナソニックコネクト送給装置用部品 ピン(1)パナソニックコネクト
368税込405
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 ヒューズホルダ パナソニックコネクト送給装置用部品 ヒューズホルダパナソニックコネクト
399税込439
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 トーチスイッチコンセント パナソニックコネクト送給装置用部品 トーチスイッチコンセントパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
送給装置用部品 ツマミ パナソニックコネクト送給装置用部品 ツマミパナソニックコネクト
779税込857
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 カバーユニット パナソニックコネクト送給装置用部品 カバーユニットパナソニックコネクト
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
送給装置用部品 インチングスイッチ パナソニックコネクト送給装置用部品 インチングスイッチパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
4日以内出荷
送給装置用部品 CC金具絶縁座 パナソニックコネクト送給装置用部品 CC金具絶縁座パナソニックコネクト
369税込406
1台
6日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 自己保持スイッチ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 自己保持スイッチパナソニックコネクト
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
エアープラズマ切断機用部品 吸気フィルタ パナソニックコネクトエアープラズマ切断機用部品 吸気フィルタパナソニックコネクト
4,398税込4,838
1台
6日以内出荷
電気溶接機