絞り込み
ブランド
定格使用率(%)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 電気溶接機

2,366件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載) デンヨーディーゼルエンジン溶接機(自動アイドリングストップ標準搭載)デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷
全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
ディーゼルエンジン溶接機 デンヨーディーゼルエンジン溶接機デンヨー
2,398,000税込2,637,800
1台
3日以内出荷
高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
エンジンTIG溶接機 デンヨーエンジンTIG溶接機デンヨー
1,998,000税込2,197,800
1台
3日以内出荷
業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
エンジンTIG溶接機 デンヨーエンジンTIG溶接機デンヨー
2,598,000税込2,857,800
1台
3日以内出荷
業界初!2人用エンジンTIG溶接機。 2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
防音型ディーゼル溶接機(単相) デンヨー防音型ディーゼル溶接機(単相)デンヨー
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)トラスコ品番818-4176形式水冷4サイクル過流室式周波数(Hz)50/60(交流単相電源)定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740燃料軽油定格電流(A)280(直流溶接電源)定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)燃料消費量(L/h)2.1溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)エンジン部総排気量(mL)719燃料タンク容量(L)19バッテリー55B24L×1適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)エンジンメーカークボタ(D722-K3A)適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)力率1.0(交流単相電源)定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
ヴィクトロン130 SUZUKID(スズキッド)ヴィクトロン130SUZUKID(スズキッド)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
一人でも持ち運べる大きさと重さ。 軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適。 急速充電回路内蔵2時間で充電完了。 溶接棒Φ2.0~Φ3.2使用可能。
定格使用率(%)10~30切替方式(電流)2段階周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)130定格入力(kVA)1.0冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2定格負荷電圧(V)DC26.5定格出力電圧(V)DC36(最大25A)充電方式準定電力+定電圧方式
SIG-140用スプールガン単品5m SUZUKID(スズキッド)SIG-140用スプールガン単品5mSUZUKID(スズキッド)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)約5
SIG-140用アルミチップ SUZUKID(スズキッド)SIG-140用アルミチップSUZUKID(スズキッド)
1,098税込1,208
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Eキット(ブレージングワイヤ仕様)SUZUKID(スズキッド)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番818-5953セット内容ワイヤ(PF-81)、チップ(P-623)
SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Dキット(アルミスプールガン仕様)SUZUKID(スズキッド)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5952セット内容ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
SIG-140用 Cキット(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Cキット(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)
41,980税込46,178
1セット
9日以内出荷
トラスコ品番818-5951セット内容ワイヤ(PF-91)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ
SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Bキット(軟鋼ノンガス用)SUZUKID(スズキッド)
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
トラスコ品番818-5950セット内容ワイヤ(PF-51)、チップ(P-623)
SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)SUZUKID(スズキッド)
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機 パナソニックコネクトインバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機パナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)
フルデジタル 直流TIG溶接機 パナソニックコネクトフルデジタル 直流TIG溶接機パナソニックコネクト
459,800税込505,780
1セット
翌々日出荷
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20定格使用率(%)20付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150本体質量(kg)9(電源コード含まず)電源電圧(V)単相200/220冷却方式強制空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く)出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150最高無負荷電圧(V)DC65メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力7.3kVA、4.8kW
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
729,800税込802,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘンインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 空冷仕様ダイヘン
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
より使いやすく、段積みも可能です。簡単・高性能を両立したTIG溶接機の新スタンダードです。必要な機能をまとめたシンプルパネルで操作性が向上!パネルカバーを開けると、多彩な条件設定が可能です。パネル⇔リモコンの切替もパネル上のスイッチ一つで簡単に。パネル部には簡易防滴シートを標準装備。屋外保管時の急な降雨からパネルを保護します。ケースにガードを設け、ガス及び水の接続口や、入力端子を不用意な衝突から保護します。豊富なパルスモードにより、ワーク形状に応じた最適なモードの選択が可能です。
質量(kg)43外形寸法(mm)W346×D555×H579定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)220/200定格出力電流(A)(三相)TIG溶接:300、手溶接:250、(単相)TIG溶接:180、手溶接:180相数三相/単相定格入力(VA)(三相)TIG溶接:10.4(7.7kW)、手溶接:12.3(9.2kW)、(単相)TIG溶接:6.4(4.0kW)、手溶接:9.1(6.0kW)パルス幅15 ~ 85%(プリント板上で調整)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)(三相)TIG溶接:20、手溶接:30、(単相)TIG溶接:17.6、手溶接:27.2最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘンインバータ制御式小型交直両用パルスTIG溶接機ダイヘン
739,800税込813,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率(%)20セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A寸法(mm)210×385×395質量(kg)16定格入力電圧(V)単相 200/220定格出力電流(A)200出力調整AC15~190A/DC8~200A
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様ダイヘン
999,800税込1,099,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘンインバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様ダイヘン
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能です。使いやすさを考えた新設設計です。
質量(kg)56外形寸法(mm)W376×D649×H613定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)AC TIG:22、DC TIG:20、手溶接:30最高無負荷電圧(V)68
CO2/MAG自動溶接機 ミニ180BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ180BCダイヘン
449,800税込494,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
CO2/MAG自動溶接機 ミニ160BC ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 ミニ160BCダイヘン
369,800税込406,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ダイヘン独自の「ワイヤ可変送給制御」により手ブレによるエクステンションの急激な変動に対して、アークの追従性がよく電流変化が少ないため、常に安定した溶接結果がえられます。新開発の「インターバル溶接機能(断続溶接機能)」の採用で、自動板金での補修溶接をはじめギャップ溶接やタック溶接などに最適です。アークスポット溶接機能標準装備(アークスポットノズルは別売です)
用途軟鋼・アルミニウム・ステンレスの薄板の溶接に威力を発揮します。定格周波数(Hz)50/60共用
CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘンCO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱダイヘン
719,800税込791,780
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-500WX4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60質量(kg)113周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】20~500、【交流ソフト・初期、クレータ】20~330、【交流ハード・初期、クレータ】20~500、【直流・初期、クレータ】5~500定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×945時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)24以上(商用電源の場合)、48以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、直流手溶接:50~400、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)、MIX TIG:20~500無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:75、(交流)75ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力24kVA(19.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、直流手溶接:20~36、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)、MIX TIG:16~25
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット パナソニックコネクト交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セットパナソニックコネクト
959,800税込1,055,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット パナソニックコネクト直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セットパナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30
交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)82周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500最高無負荷電圧(V)DC81定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接)ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.3kVA(16.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット パナソニックコネクト交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセットパナソニックコネクト
699,800税込769,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート200KRセット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機パナオート200KRセットパナソニックコネクト
499,800税込549,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-200KR2、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)76定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730相数三相電源設備容量(kVA)7.6以上(商用電源の場合)、15.2以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC50~200最高無負荷電圧(V)DC35ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力7.6kVA(6.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC15~25
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160AL仕様セットパナソニックコネクト
429,800税込472,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法MIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セットパナソニックコネクト
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)30適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26
電気溶接機