ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。
同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。
再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1箱(5kg×4箱)
当日出荷から翌々日出荷
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
被覆アーク溶接棒S-16日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(5kg×4箱)ほか
当日出荷から4日以内出荷
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
スパッタ量とヒューム量を低減しました。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(5kg×4箱)
当日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)当日出荷から翌々日出荷
抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。
またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。
棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。色(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
被覆アーク溶接棒 A-10日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(20kg)
当日出荷から7日以内出荷
使いやすさを重視したイルミナイト系溶接棒で、薄板から中板までの全姿勢溶接に適しています。
スラグの追従性が良好で、溶解プールが非常に見やすく、安定した脚長を得ることができます。
スラグ剥離性も抜群で、光沢のあるビード外観になります。
用途車両、建築、その他一般構造物などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の薄中板の溶接。
被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(20kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
溶接棒A-17 4.0Φ×20kg日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥10,980税込¥12,078
1セット(5kg×4箱)
翌々日出荷
溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。
溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。
また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
被覆アーク溶接棒 TW- 50日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(20kg)
翌々日出荷
490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
被覆アーク溶接棒 A-14日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(20kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。
JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当色(棒端)黄RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)4日以内出荷
溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全できれいなビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。
用途造船・機械・車両・建築・橋梁などに用いられる軟鋼(SS400/SM400など)
被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)4日以内出荷
棒径(Φmm)6棒長(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 S-03Z日鉄溶接工業(旧日鉄住金)4日以内出荷
水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
棒径(Φmm)3.2棒長(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒 CT-03CR日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980~税込¥23,078~
1箱(20kg)
4日以内出荷
ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980税込¥29,678
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷
S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色(棒端)黄、(棒横)淡青
極低水素系被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)4日以内出荷
極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。
COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。
色白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240
水平・下向きすみ肉用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(5kg×4箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減した特殊系すみ肉溶接棒です。
水平及び下向すみ肉溶接でスラグはく離が極めて優れ、再アーク性が良く、等脚長の光沢ある美しいビード形状となります。
更に、軟吸湿タイプですので、通常の保管状態では再乾燥を省略することができます。
グラビディ溶接にも適しています。
用途造船、建築、橋梁、その他一般構造物の下向すみ肉及びすみ肉の溶接。色(棒端)緋、(棒横)淡黄タイプ特殊系伸び(%)26引張強度(MPa)490吸収エネルギー(J)84(0℃)
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(20kg)
4日以内出荷
S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。
また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。色淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
被覆アーク溶接棒 B-1日鉄溶接工業(旧日鉄住金)5日以内出荷
集中した強いアークとスラグのかぶり、再アークの良さはイルミナイト系溶接棒の中で、最も優れており、更に、棒曲げに強いので狭い箇所の溶接には使いやすい溶接棒です。
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980~税込¥26,378~
1箱(20kg)
6日以内出荷
溶融亜鉛厚めっき鋼板に適した特殊系溶接棒です。亜鉛めっき膜厚が77μm(亜鉛付着量550g/m2相当)程度までの鋼板の全姿勢溶接においてブローホールやピットの発生が抑制され、良好なビードが得られます。亜鉛めっきを施さない普通鋼板の溶接にも使用できます。
用途溶融亜鉛めっきを施した軽量形鋼、パイプ、鉄骨、車両、容器などの各種一般構造物に用いられる軟鋼、490MPa級高張力鋼の薄中板の溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.23% / Mn:0.50% / P:0.016% / S:0.005%JIS規格Z 3211 E4340伸び(%)33引張強度(MPa)488耐圧力(MPa)414吸収エネルギー(J)100(0℃)
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03Hi 5.0×450日鉄溶接工業(旧日鉄住金)6日以内出荷
溶接ヒュームの発生量を低減し、難吸湿タイプのライムチタニヤ系溶接棒で、安定したシャープなアークは心地よく溶接できます。さらに、再アーク性、ビード伸び、スラグはく離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので溶接作業の能率が向上します。
用途車両、建築、その他一般構造物に用いられる軟鋼(SS400,SM400など)の薄中板の溶接色棒端:青耐圧(MPa)435棒長(mm)450棒径(Φmm)5伸び(%)28引張強度(MPa)490電流範囲(A)下向:190~260、上向:140~210、立向上進:140~210吸収エネルギー(J)100
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒 NS-03T日鉄溶接工業(旧日鉄住金)6日以内出荷
抜群の耐棒焼け性と再アーク性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。
用途鉄筋金アミ、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接色棒端:黄、棒横:茶耐圧(MPa)430棒長(mm)450伸び(%)29引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)110
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(20kg)
6日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。溶着金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.08% / Si:0.53% / Mn:0.84% / P:0.014% / S:0.011%JIS規格Z 3211 E4340-U伸び(%)31引張強度(MPa)540耐圧力(MPa)440吸収エネルギー(J)170(0℃)
590MPa級高張力鋼用溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(20kg)
7日以内出荷
590MPa級高張力鋼に使用される耐吸湿性が良好な極低水素系溶接棒です。
全姿勢溶接で良好な作業性、X線性能を有し、溶着金属の水素量が極めて少なく、耐割れ性が優れ、機械的性質が良好です。
用途水圧鉄管、タンク、圧力容器、橋梁、海洋構造物、機械などに用いられるSM579、SPV450、HW390、HW450及び590MPa級高張力鋼(WEL-TEN590)の溶接。伸び(%)27引張強度(MPa)640吸収エネルギー(J)170(-20℃)
ステンレス用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥55,980~税込¥61,578~
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。
用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接棒長(mm)350伸び(%)37引張強度(MPa)590色棒端色:黒
ステンレス用被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥52,980~税込¥58,278~
1箱(20kg)
7日以内出荷
溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。
用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接温度(℃)(試験)650棒長(mm)350最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
被覆アーク溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)7日以内出荷
低水素タイプの立向下進専用溶接棒です。すみ肉あるいは突合せの立向下進溶接で高電流が使用できるので、立向上進溶接に比べ、作業能率が約2倍向上します。
溶接金属の耐割れ性及び機械的性質が非常に優れているので、広範囲の鋼材の溶接に使用できます。
用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の重要構造物の立向下進溶接。RoHS指令(10物質対応)対応
切断棒エスコ税込¥8,910¥8,100