絞り込み
寸法(mm)
  • 1920×1920(1)
ブランド
  • 大阪製作所(9)
  • 東安(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(2)
種別
  • カット(1)
規格
  • A種(7)
  • B種(1)
  • C種(2)
  • その他(1)
ハトメ数
  • 8
  • 0(9)
  • 4(41)
  • 6(3)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 12(42)
  • 16(36)
  • 19(1)
  • 20(35)
  • 24(2)
  • なし(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタシート 東安スパッタシート東安
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
受けた火花をはじきます両面コーティングのため、耐炎性、耐熱性に優れていますJIS A 1323 A種類 適合品とは厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貴通孔がないこと。シリコン【両面】コーティングされています!メリット:作業時に発生するノロ・火花がコーティングによって、シートへ付着しにくくなります。コーティングの効果コーティングの無いスパッタシートは、水を含ませて生地の劣化を防ぎますが、鉄部など錆が発生させる恐れがある現場や水気を嫌う現場があります。そのような現場でシリコンコーティングを施しているシートを使用することによって、シリコンに含まれる水分が蒸発して熱を逃がし、また火花やノロをはじくためシートの劣化を少なくする効果があります。
用途溶接火花養生シート防火シート耐炎カバー類種別カット材質シリカ繊維(特殊シリコンを両面コーティング)厚さ(mm)約1JIS規格A種連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
スパッタシート #4001S 大阪製作所スパッタシート #4001S大阪製作所
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から5日以内出荷
スパッタシート #4001Sは、綾織りの炭化繊維織物にシリコンを片面コーティングしたシートです。重量が軽く、柔軟性があり、取扱いが容易です。低コスト商品で価格を低く設定しています。
用途軽いスパッタ用の溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 C種材質炭化繊維片面シリコン厚さ(mm)0.8表:濃グレー/裏:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート SG20 大阪製作所プロテックシート SG20大阪製作所
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プロテックシートSG20は、ガラス織物に特殊シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。有毒ガスを発生せず、粉じんも出ません。
用途工場用熱風カーテン・間仕切、輻射熱・遮断用カーテン、省エネバルブカバー材JIS規格JIS A 1323 C種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.35グレー/シルバー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
9,398税込10,338
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA70は、シリカ繊維を天然の無機化合物の極微球でコートしていますので耐火、耐熱性及び加熱後の物理強度が優れています 厚手のシリカ繊維シートの採用により溶接火花の遮断効果が抜群です 溶接火花を付着させる最も安全性の高いシートです
用途炉前用高温熱風カーテン、耐火シート、防火遮断幕、徐冷用シート材質シリカ繊維厚さ(mm)1.25ベージュJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
ジンタ24PA 大阪製作所ジンタ24PA大阪製作所
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
材質パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323 A種RoHS指令(10物質対応)対応
プロテック 大阪製作所プロテック大阪製作所
7,698税込8,468
1枚
3日以内出荷
プロテックジンタ24PAは、パイロメックス(耐炎繊維)を杉綾織りし、シリコンを両面コーティングしたシートです 限界酸素指数(LOI値)53と燃焼特性は在来繊維で群を抜いており、耐炎・耐火性に優れています 直接炎に触れても赤熱するだけで溶融を起こさず耐スッパター性に優れています
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテン材質パイロメックス(耐炎繊維)両面シリコン厚さ(mm)1グレーJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)150
プロテックシート 大阪製作所プロテックシート大阪製作所
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
プロテックシートA57は、シリカ繊維100%のため耐熱性に優れています 軽量で柔軟性があります 高性能で安価なシートです 溶接火花を付着させる安全性の高いシートです
用途溶接火花防止シート、炉前用高温熱風カーテン、耐火シート材質シリカ繊維厚さ(mm)0.7ホワイトJIS規格JIS A 1323:A種連続使用温度(℃)1000
プロテックシート SG70 大阪製作所プロテックシート SG70大阪製作所
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から5日以内出荷
プロテックシートSG70は、綾織りのガラスクロスに特殊難燃性シリコンを両面コーティングしたシートです。耐熱性・耐候性に優れています。寸法安定性に優れています。
用途各種防火遮断幕、溶接火花防止シートJIS規格JIS A 1323 A種材質ガラス両面シリコン厚さ(mm)0.48グレー連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタシート ジンタ24 大阪製作所スパッタシート ジンタ24大阪製作所
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
スパッタシート ジンタ24は、杉綾織りの炭化繊維織物にシリコンを両面コーティングしたシートです。溶接時の火花に対し優れた防火性能を持っています。柔軟性があり取扱いが容易です。
用途(一般汎用)溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 A種材質炭化繊維両面シリコン厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
プロテックシート A40 大阪製作所プロテックシート A40大阪製作所
8,598税込9,458
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
プロテックシートA40は、綾織りのガラスクロス片面に特殊難燃性シリコンを厚くコーティングしたシートです。シリコン塗布量が多いので耐スパッター性に優れ、溶接火花の遮断効果が抜群です。日光、紫外線等の温度変化に対して、きわめて安定し耐候性・耐薬品性に優れています。
用途溶接火花防止シート、溶接火花防止カーテンJIS規格JIS A 1323 B種材質ガラス片面シリコン厚さ(mm)0.6表:淡グレー/裏:ホワイト連続使用温度(℃)250(シリコン側)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接養生具(シート・フェンス等)