絞り込み
ハトメ数
0・4・6・8・9・11・12・16・19・20・24・なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接養生具(シート・フェンス等)は溶接・溶断を行う際に発生する火花や強い紫外線などから周囲や目を守るために用いる溶接用品です。シートは焼成炭化繊維や耐炎化繊維にシリコン系の樹脂をコーティングしたものやカーボンを用いたものがあります。溶接をする際に下に引いたり前を覆ったりして使われています。フェンスは溶接遮光用に使われることが多く、軟質ビニールフィルムなどが使われているものがあります。紫外線や可視光線による網膜のやけどなどを防ぐために使われています。
430件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー用遮光フィルター TWCL 1400×1200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター TWCL 1400×1200理研オプテック
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4372材質キャストアクリル質量(kg)7.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1400×1200×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000x500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター TWCL 1000x500理研オプテック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG,Nd-YAG(SHG/FHG/THG),YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4371材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター TWCL 1000×300理研オプテック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:Nd-YAG、Nd-YAG(SHG/FHG/THG)、YV04 最大寸法:1400mmX1200mm
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4370材質キャストアクリル質量(kg)1.3適合波長(nm)200~540、900~1200可視光線透過率(%)13寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター SC 250x200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター SC 250x200理研オプテック
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3515材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)850~1040寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター HE 550X400 理研オプテックレーザー用遮光フィルター HE 550X400理研オプテック
47,980税込52,778
1個
14日以内出荷
トラスコ品番851-3514質量(g)792
レーザー用遮光フィルター HE 250x200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター HE 250x200理研オプテック
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:HE-NE、Krypton
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3513材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)600~720寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 550x400 理研オプテックレーザー用遮光フィルター EX 550x400理研オプテック
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3512材質キャストアクリル質量(g)792適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1200x1000 理研オプテックレーザー用遮光フィルター EX 1200x1000理研オプテック
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4368材質キャストアクリル質量(kg)4.3適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1200×1000×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1000x500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター EX 1000x500理研オプテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3510材質キャストアクリル質量(kg)1.8適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター EX 1000x300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター EX 1000x300理研オプテック
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:EXIMER、Nd-YAG(FHG/THG)
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3509材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)180~400寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×3.0OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 550×400 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 550×400理研オプテック
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3508材質キャストアクリル質量(kg)1.1適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)550×400×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 250×200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 250×200理研オプテック
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3507材質キャストアクリル質量(g)240適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×500理研オプテック
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4367材質キャストアクリル質量(kg)2.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×300 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×300理研オプテック
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4366材質キャストアクリル質量(kg)1.4適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×300×4OD値6
レーザー用遮光フィルター AR 1000×1000 理研オプテックレーザー用遮光フィルター AR 1000×1000理研オプテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:ARGON
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4365材質キャストアクリル質量(kg)4.8適合波長(nm)400~520寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×4OD値6
パピヨン1818型(火花用)A種合格品 吉野パピヨン1818型(火花用)A種合格品吉野
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9378材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)1800厚さ(mm)1.0質量(kg)12.3高さ(mm)1800×2枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)1.0mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65RoHS指令(10物質対応)対応
パピヨン1818型(火花用)C種合格品 吉野パピヨン1818型(火花用)C種合格品吉野
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9360材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)1800厚さ(mm)0.8質量(kg)10高さ(mm)1800×2枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
マジック衝立1518型(火花用)C種合格品 吉野マジック衝立1518型(火花用)C種合格品吉野
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が可能です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業準備にかかる時間を短縮することで、作業の効率化を図れます。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。トラスコ品番447-9319材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)形状単体型幅(mm)1500質量(kg)5.5高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm
フレンチ1818型(火花用)C種合格品 吉野フレンチ1818型(火花用)C種合格品吉野
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。トラスコ品番447-9262材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工)幅(mm)900×1800×2枚+1800厚さ(mm)0.7質量(kg)12高さ(mm)1800×1枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.7mm折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65
パピヨン1818型(遮光用) 吉野パピヨン1818型(遮光用)吉野
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
蝶のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質フレーム/アルミニウム幅(mm)1800質量(kg)10.8高さ(mm)1800×2枚使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.35
マジック衝立1518型(遮光用) 吉野マジック衝立1518型(遮光用)吉野
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け・交換が簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。作業にかかる時間を短縮することで作業の効率化を図れます。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。
材質フレーム/アルミニウム形状単体型幅(mm)1500質量(kg)5.7高さ(mm)1800使用脚キャスター式フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)約0.35
ローリン(遮光用)2×2 吉野ローリン(遮光用)2×2吉野
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム長さ(mm)2000幅(mm)1940質量(kg)5.8
スパッタシート ベーシック片面カット TRUSCOスパッタシート ベーシック片面カットTRUSCO
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番467-4014材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.2防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
スパッタシート アルファーカット TRUSCOスパッタシート アルファーカットTRUSCO
9,298税込10,228
1枚
4日以内出荷
平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号種別カットトラスコ品番467-4006材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)0.86防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
カーボンフェルト50EX TRUSCOカーボンフェルト50EXTRUSCO
42,980税込47,278
1枚
当日出荷
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カット材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂幅(mm)2000厚さ(mm)4.5
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなしTRUSCO
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m 吉野スパッタシート プレミアムプラチナ ロール2000×20m吉野
219,800税込241,780
1本
翌日出荷
A種より厳しい条件のメーカー実施試験にも耐えたスパッタシートです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。耐炎繊維(SGL社製・PANOX)の朱子織の生地の片面に白色シリコンをコーティング、もう一方は桃色シリコンコーティングしています。
用途溶接火花ノロ受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A0154号種別ロールハトメ数-仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO090006号トラスコ品番351-7501材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工(表:白色/裏:桃色)幅(mm)2000厚さ(mm)約1.2質量(kg)36長さ(m)20ハトメピッチ(mm)(A)-、(B)-RoHS指令(10物質対応)対応
エクラン(ダークグリーン) 吉野エクラン(ダークグリーン)吉野
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。ダークグリーン仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4568材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35広げ幅(mm)(最大)約1700
エクラン(イエロー) 吉野エクラン(イエロー)吉野
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。イエロー仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027トラスコ品番389-4584材質(フレーム)アルミニウム幅(mm)600厚さ(mm)0.35質量(kg)8.9高さ(mm)1800×3枚タイプキャスター式収納幅(mm)90(折りたたみ)フレーム直径(mm)28mmシート厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応広げ幅(mm)(最大)約1700
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9591形状キャスター式質量(kg)7.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルーTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9583形状キャスター式質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルーTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9605形状キャスター式質量(kg)5.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティング TRUSCO火花用衝立スパッタシートスーパー 両面コーティングTRUSCO
46,980税込51,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
シート材質は、ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティング加工による、スパッタシートスーパーJIS A 1323 B種に合格(第05A3881号)を使用しており、火花の弾き、非付着性が向上しています。YCS型はキャスターが付いており、軽量の上移動も容易です。組立は、ハメ込み式ですので、どなたにも簡単に組立てが出来ます。接続パーツにより、連結が容易に出来ます。接続型は、折り曲げてご利用出来ます。
仕様樹脂被覆パイプフレーム規格B種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.38
スパッタシートベーシック片面目付600g1000×m TRUSCOスパッタシートベーシック片面目付600g1000×mTRUSCO
5,698税込6,268
1個(1m)
4日以内出荷
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番284-7272材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工幅(mm)1000厚さ(mm)約1質量(kg)0.6長さ(m)1防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
耐熱・防災シート アズワン耐熱・防災シートアズワン
22,300税込24,530
1枚
当日出荷
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)450以下
溶接遮光フェンス1020型接続 TRUSCO溶接遮光フェンス1020型接続TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
スパッタシートゴールド ロール TRUSCOスパッタシートゴールド ロールTRUSCO
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号種別ロールトラスコ品番121-0297幅(mm)900厚さ(mm)1.32材質/仕上シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)を使用。質量(kg)25.0ゴールド長さ(m)25
スパッタシートゴールド TRUSCOスパッタシートゴールドTRUSCO
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
最高級タイプ。受けた火花を付着させます。火花の飛散が少ない。耐久性に優れています。
用途ノロ受け作業用に最適(水を撒きますと、一層効果的)JIS規格JIS A 1323A種規格品第55220号材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)厚さ(mm)1.32ゴールドハトメ内径(mm)12
片面カーボンフェルトEX TRUSCO片面カーボンフェルトEXTRUSCO
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号厚さ(mm)2.5ハトメ内径(mm)12
溶接養生具(シート・フェンス等)