絞り込み
使用ガス
- LPG(6)
- アセチレン(15)
- プロパン(13)
切断板厚(mm)
- 0.5~2.5(3)
- 1~5(2)
- 1~10(3)
- 1~30(2)
- 1~100(1)
- 2~6(1)
- 2.5~12(1)
- 5~15(2)
- 5~40(1)
- 5~50(1)
- 10~50(3)
- 15~30(2)
- 50~100(6)
- 100~150(2)
- 150~200(2)
- ~0.5(1)
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(3)
- BBKテクノロジーズ(18)
- H&H(8)
- SUZUKID(スズキッド)(18)
- アサダ(6)
- イチネンTASCO(33)
- エスコ(78)
- ノーブランド(1)
- ファイアーランス工業(2)
- ペトロカッター(Petrocutter)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- 千代田精機(64)
- 小池酸素工業(144)
- 日東工器(1)
- 日酸TANAKA(94)
- 酸素アーク工業(8)
- 阪口製作所(130)

中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ切断能力(mm)1~30
大型A号切断器(AC)
ヤマト産業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
ガス溶接器用火口 アセチレン小型・ピストル用 5本組セット 関西式
ヤマト産業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷新JIS対応品です。小型・ピストル溶接器(関西式)専用アセチレン用火口5本セットです。用途鋼材の溶接用。トラスコ品番268-2664セット内容小型・ピストル溶接器火口:NO.50、70、100、140、200、アセチレン用(関西式)5本組全長(mm)36板厚(mm)作業:0.5~2.5までの火口各1本ずつ取付ねじM8×1.0
大型A号切断器Flash(火口付)AC用
ヤマト産業¥25,980税込¥28,5781台欠品中アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
0号溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
拡散型大型加熱器 火口付
ヤマト産業¥96,980税込¥106,6781台当日出荷拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
中型溶接器
ヤマト産業¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
小型溶接器 関東式
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷酸素・アセチレンガス用溶接器。 ロー付作業等に最適。トラスコ品番281-6008長さ(mm)388質量(g)490溶接火口50~200(5本)溶接能力(mm)0.5~2.5
大型B号切断火口(アセチレン用)
ヤマト産業¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ガス切断器専用アセチレン用火口です。新JIS対応品です。用途鋼材の切断用。適合切断器:YC-3トラスコ品番851-3226材質真鍮型式大型B号切断能力(mm)50~100
ガス溶接器用火口 アセチレン小型・ピストル用 5本組セット 関東式
ヤマト産業¥4,398税込¥4,8381個当日出荷新JIS対応品です。小型・ピストル溶接器(関東式)専用アセチレン用火口5本セットです。用途鋼材の溶接用。トラスコ品番268-8423セット内容小型・ピストル溶接器火口:NO.50、70、100、140、200、アセチレン用(関東式)5本組全長(mm)36板厚(mm)作業:0.5~2.5までの火口各1本ずつ取付ねじM8×1.0
大型B号切断器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
線状大型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
溶接用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら