ガス調整器 :「窒素ガス」の検索結果

ガス調整器とは、高圧のガスが充填されている産業用ガス容器に取り付け、その充填ガスをガス切断や溶接、加熱などの作業に適した圧力に調整する器具です。例えば、溶接アセチレンを用いた装置では、アセチレンガス容器と酸素ガス容器が用意され、それぞれアセチレン調整器、酸素調整器が取り付けられます。そして、各ガス調整器で適正な圧力に調整されてその混合気が吹管へ供給される構造。なお、酸素調整器には、関東式(袋ナット式)と関西式(チョウネジ式)があるので、地域によって使用器具を選ぶ必要があります。
関連キーワード
132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
イチネンTASCOチッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9 容量(L)(ボンベ)2.1 ケース寸法(mm)530×240×110 ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

イチネンTASCOチッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm)(カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m)3 適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7655 質量(kg)1.8 最高使用圧力(MPa)3 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。 トラスコ品番126-7663 質量(kg)3 最高使用圧力(MPa)10 使用ガス窒素 入口口径W22-14
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314 材質C3604B 質量(kg)2.7 使用ガス窒素 標準流量(m3/h)160(P2=8MPa) 一次側圧力(MPa)4~20 最大流量(m3/h)210(P2=8MPa) 二次側圧力(MPa)1~8
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体窒素、空気 適合N2 トラスコ品番434-6700 質量(kg)2.1 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa)3 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h)140
1個
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質C3771BE OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類G1/4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)8 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa)4~15 二次側圧力(MPa)1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型の調整器で、幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番217-1944 流体酸素・窒素・アルゴン・空気 使用圧力(MPa)1次側:15以下 接続入口:W22-14袋ナット(右)、出入口:M12×1.0(Φ6ホース継手) 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~1 調整圧力(MPa)0.1~0.6 標準流量(L/min)100
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅パッキン付
適合1次側用 使用ガスチッソガス 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

千代田精機精密圧力調整器
クリーン洗浄し、組み立てており、分析用標準ガス・理化学機器用圧力調整器です。
仕様【入口】w2214山右袋ナット 材質(本体)真鍮 最大流量(L/min)25 減圧方式1段式 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.1~0.6 圧力計(MPa)【側圧力計】入口:25/出口:1.0 流量計(L/min)2~25 出口ねじの種類M12×1.0(Φ6ホース継手)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1 使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85 標準流量(m3/h)25
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニ
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器を選びたい。 特長。ハンドルに抗菌、抗ウイルス加工を施し、性能だけでなく衛生面に配慮。本体材質ステンレス製であることに加えOリング材質を選択可能としており、多種多様なガス種へ使用可能。外部ルーク量低減と純度維持の為、SUS316Lメタルダイヤフラムを採用。純度保持のためのクリーンエリアで生産。純度保持のためブルブには真空下でも使用できるフッ素系グリスを採用。出流れ防止の為入口側にフィルターを内蔵
用途分析用・高純度ガス用圧力調整器 Super LABO serise 業界初。抗菌・抗ウイルスハンドル調整器:衛生を気にする場所にこそ、衛生的な機器をお選びください。
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタウトSRN 窒素・アルゴン用調整器 千代田精機 動画あり
材質真鍮 形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右 適合ガス窒素・アルゴン 標準流量(m3/h)35(583L/min) 入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6 関連資料(0.84MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

阪口製作所特高圧調整器
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

容器直結タイプ(汎用)
用途CMH-B516-RM 形状入口側:W22-14右取付ナット、出口側:1/4ストレートホース口(SUS) 質量(kg)1.55 材質(本体)C3604、Niメッキ 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:有り 最大流量(L/min)480(nor) 最高使用圧力(MPa)(入口側)15、(出口側)0.99 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・ドライエアー 圧力計(MPa)(入口側)25、(出口側)1.6 バルブ無し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.8 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り) 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99) 流れ方向右方向 関連資料(1.12MB)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

千代田精機装置用調整器
高圧充填された各種マニフォールド用圧力調整器として、1.5MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。 酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用して頂く為、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。 圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
使用ガスガス 適合ガスO2、N2、Ar、CO2、Air、天然ガス等 材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B 一次側圧力(MPa)15.0以下 調整圧力(MPa)0.2~1.5 標準流量(m3/h)155 一次側圧力計(MPa)0~25 二次側圧力計(MPa)0~2.5 使用温度(℃)-10~60 接続W22山14、Φ10スリーブ付き Cv値0.32 質量(kg)3.5
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

阪口製作所特殊調整器
質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(m3/h)25 圧力計(MPa)0.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.1 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス窒素、アルゴン 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

阪口製作所二段減圧調整器
質量(kg)1.8 使用圧力(MPa)0.38(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

集合装置用の大流量調整器です。
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B 質量(kg)0.83 使用温度(℃)ー10~40 接続出入口:Rc1/4 標準流量(m3/h)70 二次側圧力計(MPa)1.6 調整圧力(MPa)0.1~0.99 関連資料(0.42MB) 圧力(MPa)1次:3以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)1.9 使用圧力(MPa)0.02~0.3 ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.5 標準流量(L/min)25
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

配管・管接続タイプ(溶断用・汎用)
用途NT100B-ST-25G10G-2525-11000 質量(kg)4.4 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-5~40 弁仕様排出弁:放出型 最高使用圧力(MPa)(入口側)1.5、(出口側)0.6 方向入口:右 使用ガス酸素・窒素・アルゴン 接手入口側:W29-16オネジ(P)、出口側:W29-16オネジ(P) 圧力計(MPa)(入口側)2.5、(出口側)1 材質(ダイアフラム)NR、フッ素樹脂
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります