絞り込み
使用ガス
- LNG(1)
- LPG(2)
- アセチレン(2)
- 水素(2)
- 酸素(2)
ブランド
- 日酸TANAKA
- 千代田精機(29)
- ヤマト産業(10)
- エスコ(4)
- 阪口製作所(3)
- 小池酸素工業(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イチネンTASCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「使用ガス」から絞り込む
LNG(1)
LPG(2)
アセチレン(2)
水素(2)
酸素(2)

乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
NewStop-A FA-210-O
日酸TANAKA¥12,980税込¥14,2781台当日出荷トラスコ品番452-5183質量(g)250使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素火口あり接続形状【入口】M16×1.5右ホース口ナット
乾式逆火防止器 ニューストップエース
日酸TANAKA¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。トラスコ品番393-6406型式FA-220H質量(g)240使用圧力(MPa)0.15口径(Φmm)入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス出口/M16×P1.5右オス適合ガス水素火口ありRoHS指令(10物質対応)対応