2ページ目: 逆火防止器

逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温用逆止弁 ヤマト産業低温用逆止弁ヤマト産業
65,980税込72,578
1個
42日以内出荷
LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.36MB)
逆止弁 ヤマト産業逆止弁ヤマト産業
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス関連資料(0.59MB)
水素用乾式安全器 ハイ・セキュア ヤマト産業水素用乾式安全器 ハイ・セキュアヤマト産業
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4関連資料(0.8MB)
乾式安全器 逆火とめ太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火とめ太郎ヤマト産業
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
乾式逆火防止器 阪口製作所乾式逆火防止器阪口製作所
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途酸素用仕様●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじアズワン品番65-2112-96
カプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック) エスコカプラー型ミニ安全器(ガス用/チヨコック)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性 圧力低下の少ない阻止構造 チヨコックにワンタッチで接続可能 アポロコックと互換性があります。
用途ガス用仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじアズワン品番65-2112-95
逆火防止器(オスカプラ) イチネンTASCO逆火防止器(オスカプラ)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
M16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ) エスコM16x1.5 吹管用逆止弁(酸素用/右ねじ)エスコ
5,250税込5,775
1個
8日以内出荷
適合ガス酸素用エスコ品番EA300-5W
M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ)エスコ
5,250税込5,775
1個
8日以内出荷
適合ガスガス用エスコ品番EA300-5V
ミニセーブロング チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブロング チヨコックタイプ千代田精機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニセーブロング Qジョイントタイプ 千代田精機ミニセーブロング Qジョイントタイプ千代田精機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
水封式安全器 千代田精機水封式安全器千代田精機
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷から74日以内出荷
9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントL型 (プロパン用)千代田精機
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
適合ガスプロパン用
乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用) 千代田精機乾式安全器 セーブポイントL型 (アセチレン用)千代田精機
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
適合ガスアセチレン用
水封式安全器 日酸TANAKA水封式安全器日酸TANAKA
999,800税込1,099,780
1台
6日以内出荷
逆化防止器 ストップキングK 日酸TANAKA逆化防止器 ストップキングK日酸TANAKA
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
乾式安全器 逆火止め太郎 ヤマト産業乾式安全器 逆火止め太郎ヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
(独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ
乾式安全器[酸素用] エスコ乾式安全器[酸素用]エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
適合ガス酸素エスコ品番EA300-5B
乾式安全器[アセチレン用] エスコ乾式安全器[アセチレン用]エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
適合ガスアセチレンエスコ品番EA300-5
逆化防止器 リセットエース 日酸TANAKA逆化防止器 リセットエース日酸TANAKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
安全器 日酸TANAKA安全器日酸TANAKA
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

逆火防止器