逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
  • 逆止弁 ヤマト産業

    逆止弁

    ヤマト産業
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高圧ガスの逆流を防止します。
    使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)127質量(g)593最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M20×1.5オス、【出口】M20×1.5オス適合ガス酸素
  • 大型ミニセーブ 千代田精機

    大型ミニセーブ

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1個
    26日以内出荷
    大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。
    全長(mm)108質量(g)539最高使用圧力(MPa)1.5接続【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス適合ガス酸素
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
    材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントL型 千代田精機

    セーブポイントL型

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機

    セーブポイントL型2連式 ストレート型

    千代田精機
    319,800税込351,780
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
    最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
  • セーブポイントL型2連式 千代田精機

    セーブポイントL型2連式

    千代田精機
    349,800税込384,780
    1個
    16日以内出荷
    水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
    最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
  • 大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機

    大型逆火防止器 セーブポイントG型

    千代田精機
    419,800税込461,780
    1個
    31日以内出荷
    従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
    リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素
  • 大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機

    大型乾式安全器 セーブポイントG型

    千代田精機
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
    リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット
  • セーブポイントLA-8 千代田精機

    セーブポイントLA-8

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • セーブポイントLP-8 千代田精機

    セーブポイントLP-8

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。
    仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
  • 超高圧逆止弁 ヤマト産業

    超高圧逆止弁

    ヤマト産業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。
    形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
  • 低温用逆止弁 ヤマト産業

    低温用逆止弁

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
    LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
    使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
  • 乾式安全器 逆火とめ太郎 ヤマト産業

    乾式安全器 逆火とめ太郎

    ヤマト産業
    559,800税込615,780
    1台
    4日以内出荷
    逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。
    全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
  • 水封式安全器 千代田精機

    水封式安全器

    千代田精機
    139,800税込153,780
    1台
    20日以内出荷から74日以内出荷
    9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。
  • 水封式安全器 日酸TANAKA

    水封式安全器

    日酸TANAKA
    999,800税込1,099,780
    1台
    6日以内出荷
  • 逆化防止器 ストップキングK 日酸TANAKA

    逆化防止器 ストップキングK

    日酸TANAKA
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
  • 乾式安全器 逆火止め太郎 ヤマト産業

    乾式安全器 逆火止め太郎

    ヤマト産業
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    (独)産業安全研究所適合品です。水封式安全器の代替品として使用下さい。
    用途集合装置用及び配管の枝管用仕様作動表示(シグナル表示)/緑色(正常時)、赤色(異常時)材質(本体)真鍮接続JIS10K-20Aフランジ

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

逆火防止器