絞り込み
使用ガス
  • LPG
  • LNG(2)
  • その他(3)
  • アセチレン(20)
  • アルゴン(5)
  • エチレン(4)
  • ガス(12)
  • プロパン(13)
  • ヘリウム(5)
  • メタン(1)
  • 水素(10)
  • 炭酸ガス(CO2)(5)
  • 空気(5)
  • 窒素(5)
  • 酸素(27)
ブランド
  • 千代田精機(2)
  • 日酸TANAKA(2)
  • 小池酸素工業(1)
  • ヤマト産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用ガス」から絞り込む
LPG
アセチレン(20)
ガス(12)
プロパン(13)
ヘリウム(5)
水素(10)
炭酸ガス(CO2)(5)
空気(5)
窒素(5)
酸素(27)
  • ゴールドアレスター 小池酸素工業

    ゴールドアレスター

    小池酸素工業(2件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
    全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式逆火防止器 ニューストップエース 日酸TANAKA

    乾式逆火防止器 ニューストップエース

    日酸TANAKA
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな逆火防止器です。 生産物賠償責任保険付です。 厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445) 逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
    用途調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
  • マグプッシュ ヤマト産業

    マグプッシュ

    ヤマト産業
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
    用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
  • NコックJack 日酸TANAKA

    NコックJack

    日酸TANAKA
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(1台)
    当日出荷
    吹管とホースの着脱を容易にするだけでなく、逆火による事故発生確率を低減します。
    用途ガス溶断・溶接用材質真鍮
  • セーブポイントLP-8 千代田精機

    セーブポイントLP-8

    千代田精機
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)。復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)。保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)。完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)。軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)。小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
  • 水封式安全器 千代田精機

    水封式安全器

    千代田精機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    20日以内出荷から74日以内出荷
    9本以下の集合装置を設置される場合も、作業者の安全、及び設備の保全対策として、爆発、火災等の事故を未然に防ぐため、乾式安全器と併せて、水封式安全器のご採用をおすすめします。

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

逆火防止器