絞り込み
使用ガス
  • ガス
  • AC(1)
  • LNG(3)
  • LPG(7)
  • その他(3)
  • アセチレン(21)
  • アルゴン(5)
  • エチレン(5)
  • プロパン(14)
  • ヘリウム(5)
  • メタン(1)
  • 水素(10)
  • 炭酸ガス(CO2)(5)
  • 空気(5)
  • 窒素(5)
  • 酸素(29)
ブランド
  • 千代田精機(9)
  • エスコ(1)
  • 小池酸素工業(1)
  • 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
逆火防止器とは、溶接や熱切断でアセチレンガスなどを使用する際に、万が一逆火した場合にガスタンクまで到達しないように設置する器具です。アセチレンガスを用いた工具には逆火防止器の設置が義務付けられており、これがない場合はアセチレンガスを使うことは不可。逆火防止器には水封式安全器と乾式安全器がありますが、近年では乾式安全器が多く販売されています。逆火した火を消炎フィルターで消化し、逆止弁の働きでガスの流出を止める仕組みです。素材は真鍮などの金属が広く用いられています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用ガスから絞り込む
LPG(7)
アセチレン(21)
ガス
プロパン(14)
ヘリウム(5)
水素(10)
炭酸ガス(CO2)(5)
空気(5)
窒素(5)
酸素(29)
アポロミニタックル 小池酸素工業アポロミニタックル小池酸素工業(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
逆流・逆火事故を手元でシャットアウトします。 生産物賠償責任保険付です。 特許No2681456号を取得しています。
用途ガス溶断吹管の酸素・燃料ガスの接続口に直結して使用。規格小池ミニコック機能逆火防止RoHS指令(10物質対応)対応
ミニセーブ チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブ チヨコックタイプ千代田精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ミニセーブ Qジョイントタイプ 千代田精機ミニセーブ Qジョイントタイプ千代田精機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ミニ セーブ  (Qジョイント タイプ) 千代田精機ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)千代田精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。規格日東ミニカプラ機能逆火防止
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(1.39MB)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
可燃性ガス用 乾式安全器 エスコ可燃性ガス用 乾式安全器エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
適合ガス可燃性ガスエスコ品番EA300-5D
ミニセーブロング 千代田精機ミニセーブロング千代田精機
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
仕様ロングタイプ関連資料(1.17MB)
ミニセーブ(S型ジョイント) 千代田精機ミニセーブ(S型ジョイント)千代田精機
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性小型・軽量で溶断器側取付専用です。圧力低下の少ない阻止構造Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。
仕様ねじ込み型全長(mm)40質量(g)30関連資料(1.17MB)
セーブポイントL型 千代田精機セーブポイントL型千代田精機
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2関連資料(0.73MB) (0.73MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
乾式逆火防止器 阪口製作所乾式逆火防止器阪口製作所
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)120質量(g)660ねじ寸法入口:M16×1.5(左)袋ナット、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガス可燃性ガス標準流量(m3/h)6
ミニセーブロング チヨコックタイプ 千代田精機ミニセーブロング チヨコックタイプ千代田精機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニセーブロング Qジョイントタイプ 千代田精機ミニセーブロング Qジョイントタイプ千代田精機
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

逆火防止器