絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 5(40)
  • 6(1)
  • 6.3(16)
  • 7(1)
  • 8(19)
  • 9(2)
  • 9.5(17)
  • 12.7(9)
  • 16.1(1)
  • 19(9)
  • 25.4(6)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(7)
  • 2(10)
  • 3(8)
  • 4(9)
  • 5(14)
  • 8(7)
  • 10(67)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 14(6)
  • 15(10)
  • 16(6)
  • 25(7)
  • 30(49)
  • 40(7)
  • 50(17)
  • 60(7)
  • 100(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.99(1)
  • 1.5(4)
  • 2(24)
外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 11.2(16)
  • 11.7(4)
  • 12.9(4)
  • 13(2)
  • 13.4(2)
  • 14.2(6)
  • 14.5(3)
  • 14.6(4)
  • 15(2)
  • 15.1(2)
  • 15.5(6)
  • 16(3)
  • 16.1(6)
  • 16.3(8)
  • 16.5(3)
  • 17.4(2)
  • 21.1(9)
  • 29.3(9)
  • 36.2(5)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • NCR(15)
  • 十川ゴム(6)
  • 千代田精機(5)
  • 阪口製作所(5)
  • 大同ゴム(5)
  • ダイヘン(4)
  • 小池酸素工業(3)
  • マツモト産業(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ヤマト産業(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • NT(2)
  • 日酸TANAKA(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ペトロカッター(Petrocutter)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ガスホースとは、各種ガスボンベと溶接器を繋ぐホースです。種類としては、単体のガスホースや、可燃性ガス用ホースと酸素用ホースとが接合されて一体となったツインホースなどがあります。また、ホースの両端にカプラというコネクタが装備されているものもあり、器具への着脱がワンタッチで行えて便利です。ホースの色は、誤使用を防止するためにガスの種類に対応して識別しやすくなっているのが一般的。例えば、酸素用ゴムホースは青色、アセチレンゴムホースは赤色、LPG用ゴムホースはオレンジになっています。
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
  • LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ

    LPガスホース 溶断・溶接用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(20m)
    当日出荷
    用途溶断用仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • シールドガス用(SLD)ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    シールドガス用(SLD)ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
  • ツインホース 内径8mm モノタロウ

    ツインホース 内径8mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
  • ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
  • シールドガスホース NCR

    シールドガスホース

    NCR(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース 内径5mm モノタロウ

    ツインホース 内径5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
  • LMNホース(オレンジ) 大同ゴム

    LMNホース(オレンジ)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • プロパンホース NCR

    プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
  • サンソホース(青) 大同ゴム

    サンソホース(青)

    大同ゴム(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置の酸素の輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
  • アセチレンホース(赤) 大同ゴム

    アセチレンホース(赤)

    大同ゴム(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用最高使用圧力(MPa)0.15使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素+プロパンツインホース NCR

    酸素+プロパンツインホース

    NCR(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    青+橙最高使用圧力(MPa)2.0
  • 工業用プロパンホース NCR

    工業用プロパンホース

    NCR(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~ +70最高使用圧力(MPa)2.0
  • 酸素ホース 十川ゴム

    酸素ホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR

    ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース

    NCR
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
    用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑赤/橙使用温度範囲(℃)-25~70適合規格ISO3821表示UFG推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0表示ACE
  • 酸素+アセチレンツインホース NCR

    酸素+アセチレンツインホース

    NCR
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    青+赤最高使用圧力(MPa)2.0
  • アセチレンホース 十川ゴム

    アセチレンホース

    十川ゴム
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
  • 酸素ホース NCR

    酸素ホース

    NCR
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用使用温度(℃)-25~+70
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    35,980税込39,578
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • ユニバーサルガスホース シングル NCR

    ユニバーサルガスホース シングル

    NCR
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインホース(酸素+アセチレン) NCR

    ツインホース(酸素+アセチレン)

    NCR(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ライトホース サンロック付 阪口製作所

    ライトホース サンロック付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    手許が軽く、溶接・溶断作業を長時間行っても疲れが少なく能率が一段とアップ
    付属品サンロック付仕様小池・日東ミニコックホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)2.0(酸素)0.15(アセチレン)
  • ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤) 大同ゴム

    ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)

    大同ゴム
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
    用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
  • LPGホース 十川ゴム

    LPGホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
    オレンジ内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5表示LMN補強層2S概略質量(g/m)190
  • ガスホース ダイヘン

    ガスホース

    ダイヘン
    13,390税込14,729
    1本
    4日以内出荷
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機

    マイルドホース チヨコック付セット

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型

    マツモト産業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
  • アセチレンホース NCR

    アセチレンホース

    NCR
    6,798税込7,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
  • ツインガスホース(酸素・アセチレン) SUZUKID(スズキッド)

    ツインガスホース(酸素・アセチレン)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付

    千代田精機
    37,980税込41,778
    1本
    7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
  • マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット

    千代田精機
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型

    マツモト産業
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)

溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース