絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(3)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 3.6(1)
  • 5(3)
  • 7.2(1)
  • 10(6)
  • 20(3)
  • 30(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(5)
  • 0.98(4)
  • 2(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ダイヘン(30)
  • NCR(16)
  • 千代田精機(14)
  • ヤマト産業(13)
  • 十川ゴム(12)
  • 小池酸素工業(9)
  • アサダ(7)
  • 日酸TANAKA(7)
  • SUZUKID(スズキッド)(6)
  • 阪口製作所(5)
  • NT(5)
  • 大同ゴム(5)
  • マイト工業株式会社(4)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • マツモト産業(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 穂高製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用ホース エスコ

    溶接用ホース

    エスコ
    ¥8,200税込¥9,020
    1本
    翌日出荷
    やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
    内径×外径(Φmm)5.0×11.5
  • 10m 溶接用酸素ホース エスコ

    10m 溶接用酸素ホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
    エスコ品番EA317A-2色青長さ(m)10使用圧力(MPa)2ホース内径(Φmm)4.5適合ガス酸素ホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
  • 10m 可燃性ガスホース エスコ

    10m 可燃性ガスホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
    エスコ品番EA317B-2色赤長さ(m)10使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)4.5適合ガスアセチレンホース外径(Φmm)11.5ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
  • 10m プロパン用ホース エスコ

    10m プロパン用ホース

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA317C-2
  • 10m ツインホース エスコ

    10m ツインホース

    エスコ
    取扱停止中
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300A-10内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4ホース長さ(m)10補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 10m 8x9mm ツインホース エスコ

    10m 8x9mm ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300AA-10内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60ホース長さ(m)10補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • カプラー付ツインホース エスコ

    カプラー付ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    超軽量ホース(従来ホースの約半分)。Qジョイント仕様。ミニカプラと互換性があります。
    用途酸素・アセチレン用。内径×外径(Φmm)5.0×11.5最高使用圧力(MPa)0.98
  • 7.2m ホース(EA330B用) エスコ

    7.2m ホース(EA330B用)

    エスコ
    取扱い終了
    旧EA330B用ホースです。 UNF3/8-24左ネジ付。
    エスコ品番EA330B-1B長さ(m)7.2対象ガスアセチレン
  • 3.6m ホース(EA330B用) エスコ

    3.6m ホース(EA330B用)

    エスコ(1件のレビュー)
    取扱い終了
    旧EA330B用ホースです。 UNF3/8-24左ネジ付。
    エスコ品番EA330B-1長さ(m)3.6対象ガスアセチレン
  • 9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用) エスコ

    9.5mmx5.0m ゴム管(LPG用)

    エスコ
    取扱い終了
    用途LPガス用付属品ホース用バンド2個エスコ品番EA467BJ-9.5A質量(g)700内径(Φmm)9.5全長(m)5呼び内径(mm)9.5
  • 6.0mmx10m ゴム管(LPG用パイロット) エスコ

    6.0mmx10m ゴム管(LPG用パイロット)

    エスコ
    取扱い終了
    LPガス用パイロット(ガスの種火用)ゴム管。
    エスコ品番EA467BJ-6色オレンジ質量(g)約735内径(Φmm)6全長(m)10呼び内径(mm)6
  • 30m カプラー付ツインホース エスコ

    30m カプラー付ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    エスコ品番EA300AC-30セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット厚さ(mm)【ホース】3質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.98破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)ホース内径(Φmm)5.5ホース長さ(m)30使用ガス酸素+アセチレンホース外径(Φmm)11.5接続形状Qジョイント
  • 30m 8x9mm ツインホース エスコ

    30m 8x9mm ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300AA-30内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60ホース長さ(m)30補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 20m ツインホース エスコ

    20m ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300A-20内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4ホース長さ(m)20補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 20m カプラー付ツインホース エスコ

    20m カプラー付ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    エスコ品番EA300AC-20セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット厚さ(mm)【ホース】3質量(kg)5.6使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.98破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)ホース内径(Φmm)5.5ホース長さ(m)20使用ガス酸素+アセチレンホース外径(Φmm)11.5接続形状Qジョイント
  • 20m 8x9mm ツインホース エスコ

    20m 8x9mm ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
    用途酸素、アセチレン用ツインホースエスコ品番EA300AA-20内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9使用温度(℃)ー25~60ホース長さ(m)20補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
  • 10m カプラー付ツインホース エスコ

    10m カプラー付ツインホース

    エスコ
    取扱い終了
    従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分) 柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい) 優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    エスコ品番EA300AC-10セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット厚さ(mm)【ホース】3質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.98破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)ホース内径(Φmm)5.5ホース長さ(m)10使用ガス酸素+アセチレンホース外径(Φmm)11.5接続形状Qジョイント

『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース