絞り込み
適合電線(mm2)
全長(mm)
定格使用率(%)
ブランド
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・SUZUKID(スズキッド)・マイト工業株式会社・エスコ・TRUSCO・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 溶接ジョイント

280件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続端子22sq-8 2組 SUZUKID(スズキッド)

    接続端子22sq-8 2組

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(2個)
    当日出荷
    溶接機のコード接続端子です。 20A程度のアーク溶接用接続端子です。
    用途溶接機のコード接続端子。
  • ゴムプラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    ゴムプラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
    用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。仕様接地3P-20A-250V適合電線サイズ1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2)
  • M型アダプタコード0.5M SUZUKID(スズキッド)

    M型アダプタコード0.5M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。 仏式小中型溶接器に取り付けできます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、38sq×0.5M端子付き
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • ガスジョイント 新ダイワ

    ガスジョイント

    新ダイワ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60
  • 溶接用フェイスプロテクター エスコ

    溶接用フェイスプロテクター

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    4日以内出荷
    首回りをしっかり保護するドレープタイプです。通気性、耐炎、耐熱性があります。
    材質ビスコース生地サイズフリー
  • 溶接機用ケーブル (2次側) エスコ

    溶接機用ケーブル (2次側)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1本
    翌々日出荷
    使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
    仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    36,300税込39,930
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1、ケーブル仕様、・用途:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:20m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)20ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接機アースセット エスコ

    溶接機アースセット

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3点セット、ケーブル×1、アースクリップ×1、ケーブルジョイント×1。ケーブル仕様:主として200A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT22mm2、・(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)、・許容電流:連続105A、・ケーブル長:15m、・仕上げ外径:11.8mm、・シース厚さ:2.3mm、アースクリップ仕様、・用途:200A溶接機共用。・電線接続方式:ネジ止式、・最大挟み能力:25mm、・重量:380g、・アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続されることがないため、作業能率の低下及び電線や溶接機の焼損などの心配がなくなります。・被溶接物にアースをつける場合、被溶接物をいためることなく、しかも取り付けに工具を必要とせず簡単にアースをつけることができます。・スプリングの加圧圧力により完全にセットでき、接触抵抗も少なく、温度上昇もほとんどありません。ケーブルジョイント仕様、・ケーブルジョイント接続部:オス、・接続方式:ネジ止式、・ゴムカバー付き、・長さ:200mm、・重量:300g、・テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用メスジョイントに簡単に脱着ができますので、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。・使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
    仕様【溶接機】200A用ケーブル長(m)15ケーブルサイズ(mm2)WCT22
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    13,500税込14,850
    1枚
    6日以内出荷
    難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BF、BJ、BL、BN、BV、BSシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)1970×1970ブルー質量(g)1648全光線透過率(%)33
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    8,760税込9,636
    1枚
    6日以内出荷
    難燃性フィルムのみです。ハトメ加工済み。ピッチ(間隔):400mm、両面真鍮ハトメ:内径12mm。紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーン(EA334BE-1G)をお使いください。EA334BE、BH、BK、BM、BT、BRシリーズ用のフィルムになります。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35寸法(mm)970×1970ブルー質量(g)799全光線透過率(%)33
  • 溶接作業用フィルム エスコ

    溶接作業用フィルム

    エスコ
    14,300税込15,730
    1枚
    翌々日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35ブルー全光線透過率(%)33
  • 溶接作業不燃シート エスコ

    溶接作業不燃シート

    エスコ
    5,490税込6,039
    1枚
    翌々日出荷
    JIS A 1323 C種適合品。軽量で柔軟性あり。周囲折り返し加工。四隅にハトメを取付き。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。材質:特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)。
    用途防火カーテン、遮熱カーテンに最適厚さ(mm)0.6連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)1300
  • 溶接作業フェンスセット エスコ

    溶接作業フェンスセット

    エスコ
    25,200税込27,720
    1セット
    3日以内出荷
    紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。ある程度の遮光をしつつ、作業を確認したいときはブルーをお使いください。大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンをお使いください。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。
    色(シート)ブルー全光線透過率(%)33
  • 溶接中間ケーブル エスコ

    溶接中間ケーブル

    エスコ
    52,100税込57,310
    1本
    翌々日出荷
    ケーブル仕様。 ・用途:300A用。 ・使用ケーブル:導線用1種ケーブル、WCT 38mm2。(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。 ・ケーブル長:20m。 ・シース厚さ:2.3mm。 ・許容電流:連続105A。ケーブルジョイント仕様(EA315-3:メス/EA315-4:オス) 。 ・用途:200A溶接機用 。 ・接続方式:ネジ止式。 ・長さ:200mm。 ・重量:300g。 ・ゴムカバー付き。
    長さ(m)20溶接電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止断面積(mm2)38(WCT)
  • ケーブルジョイント (雌) エスコ

    ケーブルジョイント (雌)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • ケーブルジョイント (雄) エスコ

    ケーブルジョイント (雄)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。
    材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】オス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
  • ケーブルジョイント ダイヘン

    ケーブルジョイント

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
  • 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃端子箱接続コネクタ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
    材質難燃性
  • 難燃直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • ガス分配ジョイントオス マイト工業株式会社

    ガス分配ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルネジロックジョイント オスメスセット マイト工業株式会社

    ケーブルネジロックジョイント オスメスセット

    マイト工業株式会社
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    適合電線(mm2)22ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R22-8
  • ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
  • ウエルダージョイントKW-19 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントKW-19 ソケット

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントKW-19のソケットです。
    適合機種K-19
  • ウエルダージョイントSTW-38 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-38 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-38のプラグです。
    適合機種ST-38
  • ウエルダージョイントKW-19 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントKW-19 プラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントKW-19のプラグです。
    適合機種K-19
  • ウエルダージョイントSTW-60 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-60 ソケット

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-60のソケットです。
    適合機種ST-60
  • ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
    全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
  • ウエルダージョイントSTW-38 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-38 ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-38のソケットです。
    適合機種ST-38
  • ケーブルジョイント フリー300ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイント フリー300ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
  • ウエルダージョイントSTW-60 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-60 プラグ

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-60のプラグです。
    適合機種ST-60
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 プラグ

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイント フリー300ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)260質量(g)390適合電線(mm2)22~60金具Φ22mmケーブル接続方法ネジ止め
  • ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-100圧着式 ソケット

    阪口製作所
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-100圧着式のソケットです。二次側専用です。
    全長(mm)270質量(g)910適合電線(mm2)80~100金具六角26mmケーブル接続方法圧着式
  • ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイントST-60半田 ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60半田 ソケット

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
  • ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝

溶接ケーブル・接続ジョイント等』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ジョイント