カテゴリ
絞り込み
種類
溶接面(かぶり式)(6)
溶接面(手持ち式)(5)
自動溶接遮光面(7)
遮光メガネ(3)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- モノタロウ(11)
- マイト工業株式会社(91)
- 星光製作所(80)
- トーアボージン(56)
- IKURATOOLS(育良精機)(49)
- 3M(スリーエム)(49)
- TRUSCO(43)
- リケン(40)
- 山本光学(39)
- 理研化学(37)
- 日本光器製作所(NIKKO)(33)
- 3M(24)
- NT(23)
- エスコ(20)
- 東安(19)
- 理研オプテック(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- H&H(11)
- デンゲン(8)
- ブランドをもっと見る

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
ウェルディンググラス#8
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。用途電機溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#8
アーク溶接用ゴーグル
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。用途電気溶接用質量(g)106種類ゴーグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×75遮光度#10
外側カバープレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,998税込¥2,1981袋(3枚)当日出荷JIDOUMEN・FF液晶面のプレートです。スズキットJIDOUMEN・FFの交換用外側カバープレートです。用途溶接液晶面用交換消耗品。
溶接用青色遮光プレート#10
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。用途溶接用遮光プレート。遮光度10番
カバープレート 2枚入
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥159税込¥1751セット(2枚)当日出荷スパッタから手持ち面を守ります。 電気溶接向け遮光面の交換用カバープレートです。 ガラス製のカバープレートです。用途電気溶接用材質ガラス質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×50×2
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ デジメタル
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。仕様グラインドモード機能セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート色遮光フィルタ:青電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個)本体質量(g)60対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796~P-799/P-890/P-896~P-899/P-901~P-904機能溶接残光対策になるフェードモード設定機能寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8遮光度遮光前:#2.0 遮光後:#5,#7~#12(7段階調整)視界範囲(mm)96×34戻り速度(秒)0.06~1.0(7段階調整)感度調整7段階調整
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
防災面(黄)遮光プレート付
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷屋内や暗い場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。用途溶接作業仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332レンズ色黄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
青色遮光プレート#9
SUZUKID(スズキッド)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。用途溶接用遮光プレート。遮光度9番
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。色グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
ウェルディンググラス#3
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。用途ガス溶断・溶接用遮光サングラス材質ポリカーボネート遮光度#3
アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア
SUZUKID(スズキッド)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
遮光度調整機能付き液晶式自動遮光カートリッジ プロメ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷市販の溶接手持ち面に取り付け可能。液晶式(自動遮光)により遮光度調整可能。感度・遮光度・戻り速度の調整が可能。あらゆる現場に最適な作業条件を実現。JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面、ヘルメット面に取付け可能。用途溶接用、遮光度調整機能付液晶カートリッジ付属品取付スプリング適合機種【メーカー製品】P-2・P-3・P-189・P-463・P-796・P-797・P-798・P-799色【遮光フィルター】青電源リチウム電池(CR1025)×2個+ソーラー電池本体質量(g)102本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×10×50.8遮光度#9~#13主な用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接遮光速度(秒)1/10000アズワン品番64-8642-59視野領域寸法(mm)92×34
保護メガネ複式自在#3~4
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷溶接用メガネです。 複式自在です。 遮光レンズの下にクリアレンズを装着してます。 遮光度3番相当の自在レンズです。用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
ヘルメット取付防災面(黄)
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ほとんどのヘルメットに取り付けることが可能な防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 屋内や暗い場所での溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用します。 マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。 流通しているほとんどのヘルメットに装着することが可能です。用途溶接作業時に、ヘルメットに取り付けて使用仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:ABS、マスク:PC質量(g)278種類ヘルメットレンズ色黄寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×210×275
溶接用青色遮光プレート#11
SUZUKID(スズキッド)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。用途溶接用遮光プレート。遮光度11番
ヘルメット取付アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個欠品中このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
色ガラス#8 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥149税込¥1641枚当日出荷溶接面交換用遮光プレートです。 35A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。用途交換用遮光プレート遮光度#8
色ガラス#10 1枚入
SUZUKID(スズキッド)¥159税込¥1751枚当日出荷溶接面交換用遮光プレートです。 75A~100Aまでの溶接作業に使用可能です。 アーク溶接時の強い光を遮光・目の保護をするプレートです。用途交換用遮光プレート遮光度#10
ワイドビューウェルメット
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷通常の手持面の約2倍の視界を有します。 頭から被れるので溶接時に両手が使えます。 幅広ワイドビューです。用途溶接用ヘルメット面寸法(mm)縦380×幅200×奥240
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN用 液晶カートリッジ
SUZUKID(スズキッド)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷溶接時のアーク光から顔・目を保護する溶接用自動遮光面です。 アーク光をセンサーが感知し自動的に遮光します。 JIDOMENの液晶カートリッジです。 溶接面に取り付けが可能です。用途手持型液晶式自動遮光溶接面。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×108×5遮光速度(秒)1/10000