絞り込み
適合電線(mm2)
全長(mm)
定格使用率(%)
ブランド
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・TRUSCO・SUZUKID(スズキッド)・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38半田プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-60半田ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60半田ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントS-60半田プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60半田プラグ

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
  • ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
  • ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ

    阪口製作所
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止 三立電器工業

    アルミケーブル用ジョイント JB500AL ネジ止

    三立電器工業
    4,398税込4,838
    1組
    4日以内出荷
    専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
    用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)293質量(g)520適合電線(mm2)60ケーブル接続方法ネジ止式
  • アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業

    アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1組
    4日以内出荷
    専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
    用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
  • 防水コネクター H&H

    防水コネクター

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    サイズ125V-2P-15A
  • 防水プラグ H&H

    防水プラグ

    H&H
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • CS750ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS750ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
  • CS500ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS500ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)500
  • JD1000ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JD1000ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000ケーブル接続方法半田
  • JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JC750ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)750
  • NK-22プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    NK-22プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)500
  • CS500プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS500プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)500
  • JD1000プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JD1000プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電線(mm2)150~200適合電流(A)1000ケーブル接続方法半田
  • JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JC750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    使用率(%)60適合電流(A)750
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合トーチAWD-17
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    主な適合トーチAWG-1501、AW-17、AWP-17、AWX-17、AWF-17、AWF-9
  • セツゾクアダプター ダイヘン

    セツゾクアダプター

    ダイヘン
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    適合日立用
  • トーチアダプター ダイヘン

    トーチアダプター

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様≪空冷トーチを延長≫溶接電流とガス路を分離して延長する際にご使用下さい。主な適合トーチAWF-9
  • トーチアダプター ダイヘン

    トーチアダプター

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様≪空冷トーチを延長≫溶接電流とガス路を分離して延長する際にご使用下さい。主な適合トーチAW-4、AWF-5、AW-9、AWP-9
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    主な適合トーチAWD-18
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチAWD-26用
  • セツゾクアダプター ダイヘン

    セツゾクアダプター

    ダイヘン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • トーチアダプター ダイヘン

    トーチアダプター

    ダイヘン
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様≪空冷トーチを延長≫溶接電流とガス路を分離して延長する際にご使用下さい。主な適合トーチAW-26、AWF-26
  • セツゾクアダプター ダイヘン

    セツゾクアダプター

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
  • アーク溶接・アース用ジョイントオス マイト工業株式会社

    アーク溶接・アース用ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
  • アーク溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社

    アーク溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 防水プラグ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • 防水プラグ 2P-15A SUZUKID(スズキッド)

    防水プラグ 2P-15A

    SUZUKID(スズキッド)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水プラグ2P15A125V。適合2P15A用
  • ケーブルジョイント 新ダイワ

    ケーブルジョイント

    新ダイワ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント
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
4ページ目: ケーブルジョイント 【通販モノタロウ】 溶接ジョイント