絞り込み
適合電線(mm2)
全長(mm)
定格使用率(%)
ブランド
阪口製作所・三立電器工業・ダイヘン・マイト工業株式会社・TRUSCO・SUZUKID(スズキッド)・H&H・新ダイワ・堺電業・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・東安・ウエルドテック社・SPJR・日動工業・ハタヤリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
242件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
  • ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
  • ケーブルジョイントV0 阪口製作所

    ケーブルジョイントV0

    阪口製作所
    4,798税込5,278
    1袋(2組)
    4日以内出荷
    難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
    セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
  • NK-19ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    NK-19ソケット(メスのみ)

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    主な適合トーチAWP-17、MWP-17
  • アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス マイト工業株式会社

    アース溶接・アース・TIGトーチ用ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
  • 防水コネクタ 3P-20A SUZUKID(スズキッド)

    防水コネクタ 3P-20A

    SUZUKID(スズキッド)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
    用途防水コネクタ接地3P20A250V。適合3P20A用
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルダーキャッチ500A TRUSCO

    ウェルダーキャッチ500A

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途中・大型溶接機へのケーブル接続用トラスコ品番256-2146全長(mm)85質量(g)170溶接電流(A)400-500
  • DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業

    DJ形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
    電線接続方式ネジ止
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    2,798税込3,078
    1組
    3日以内出荷
    ・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用
    付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
  • 難燃直線接続材料NP型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料NP型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラク。ねじ込むだけの簡単施工!
    材質難燃性
  • ネジロックジョイント用六角穴イモネジ マイト工業株式会社

    ネジロックジョイント用六角穴イモネジ

    マイト工業株式会社
    71税込78
    1袋(2本)
    4日以内出荷
    サイズM12×10
  • ケーブルジョイント マイト工業株式会社

    ケーブルジョイント

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R38-10
  • ウエルダージョイントSTW-38 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-38 ソケット

    阪口製作所
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-38のソケットです。
    適合機種ST-38
  • ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
  • ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38半田 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ウエルケーブル ジョイント ターミナル ウエルドテック社

    ウエルケーブル ジョイント ターミナル

    ウエルドテック社
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ジョイント(JA300オス)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
    用途アーク溶接機の2次側ケーブルケーブル長(m)0.3
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • ケーブルネジロックジョイント オスメスセット マイト工業株式会社

    ケーブルネジロックジョイント オスメスセット

    マイト工業株式会社
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)38ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応圧着端子R38-10
  • ケーブルジョイント H&H

    ケーブルジョイント

    H&H
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    サイズ300A
  • CS300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    CS300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • CS750プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS750プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
  • CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    CS300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60適合電流(A)300
  • アダプター ダイヘン

    アダプター

    ダイヘン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合トーチAWX-2081、AWFX-2081
  • パワーケーブルジョイント 新ダイワ

    パワーケーブルジョイント

    新ダイワ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
  • 部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所

    部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止

    阪口製作所
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
  • CS形ケーブルジョイント 三立電器工業

    CS形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    従来のNKシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を得ています。従来のNKシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
    使用率(%)60
  • ケーブルジョイント ダイヘン

    ケーブルジョイント

    ダイヘン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    コネクタ接続相手側:4734-303、4734-302
  • 難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃端子箱接続コネクタ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    端子箱の取り付けに使用します。
    材質難燃性
  • 難燃直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    難燃TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    材質難燃性内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • ガス分配ジョイントオス マイト工業株式会社

    ガス分配ジョイントオス

    マイト工業株式会社
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
  • ケーブルネジロックジョイント オスメスセット マイト工業株式会社

    ケーブルネジロックジョイント オスメスセット

    マイト工業株式会社
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    適合電線(mm2)22ケーブル接続方法ネジ止め圧着端子R22-8
  • ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ

    阪口製作所
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
    全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
  • ウエルダージョイントKW-19 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントKW-19 ソケット

    阪口製作所
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントKW-19のソケットです。
    適合機種K-19
  • ウエルダージョイントSTW-38 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-38 プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-38のプラグです。
    適合機種ST-38
  • ウエルダージョイントKW-19 プラグ 阪口製作所

    ウエルダージョイントKW-19 プラグ

    阪口製作所
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントKW-19のプラグです。
    適合機種K-19
  • ウエルダージョイントSTW-60 ソケット 阪口製作所

    ウエルダージョイントSTW-60 ソケット

    阪口製作所
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ウェルダージョイントSTW-60のソケットです。
    適合機種ST-60

溶接ジョイント』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルジョイント