絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8
- 0.4(1)
- 0.6(8)
- 0.9(36)
- 1(37)
- 1.2(44)
- 1.35(1)
- 1.4(24)
- 1.6(28)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 4.8(3)
- 5.6(1)
- 6.4(2)
チップ長さ(mm)
- 25(2)
- 40(4)
- 45(6)
- 67.5(1)
- 69(2)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- ダイヘン(13)
- トラフィメット(1)
- トーキン(2)
- パナソニックコネクト(3)
- マイト工業株式会社(1)
- 東安(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(8)
0.8
0.9(36)
1(37)
1.2(44)
1.4(24)
1.6(28)
2.4(3)
4(3)
4.8(3)

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
ソリッド用チップ
SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(5個)当日出荷用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
極細用チップ0.8(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥9,898税込¥10,8881箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
SAY-100用チップ0.8
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(5個)当日出荷半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。用途半自動溶接用。適合機種SAY100径(Φmm)0.8
細径チップ
ダイヘン¥9,698税込¥10,6681箱(5個)3日以内出荷から4日以内出荷細径のチップです。細径ノズル(U2464U01)と組み合わせて使用します。主な適合トーチWTG-43/WTG-53
自動機用FAチップ
ダイヘン¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)ほか4日以内出荷自動機用高精度チップです。用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
チップ
ダイヘン¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P種別ロボット用チップ(MAG用)チップ長さ(mm)40