絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.9
- 0.4(1)
- 0.6(9)
- 0.8(30)
- 1(37)
- 1.2(44)
- 1.35(1)
- 1.4(25)
- 1.6(29)
- 2(3)
- 2.4(3)
- 3.2(2)
- 4(3)
- 4.8(3)
- 5.6(1)
- 6.4(2)
チップ長さ(mm)
- 25(2)
- 40(7)
- 45(11)
- 67.5(1)
- 69(3)
ブランド
- ダイヘン(12)
- パナソニックコネクト(7)
- トーキン(5)
- 東安(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- タイムケミカル(2)
- マイト工業株式会社(1)
- トラフィメット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(9)
0.8(30)
0.9
1(37)
1.2(44)
1.4(25)
1.6(29)
2.4(3)
4(3)
4.8(3)

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
N 細径ロングチップ
トーキン¥9,990税込¥10,9891袋(10個)当日出荷から6日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
STDコンタクトチップ
トラフィメット(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(7個)当日出荷から10日以内出荷ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。全長(mm)25
CO2チップ 高耐久
東安¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷から3日以内出荷.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498税込¥8,2481箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
極細用チップ0.9(10ケ入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
タフチップ(ZNタイプ)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
自動機用FAチップ
ダイヘン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)ほか4日以内出荷自動機用高精度チップです。用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
D EGチップ0.9
トーキン¥6,098税込¥6,7081箱(10個)4日以内出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9主な適合トーチ各社ロボットトーチ
N EGチップ0.9
トーキン¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9主な適合トーチ各社ロボットトーチ
チップ
ダイヘン¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷適合MTX-3531、MTXC-3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXS-3531、MTXCB-3534P、MTXC-5031、MTXC-3534P、MTX-50.31、MTXW-5031、MTXB-5031、MTXC-5034P、MTVW-5001、MTXCW-5031、MTXCB-5031、MTXCW-5034P種別ロボット用チップ(MAG用)チップ長さ(mm)40
タフチップ(通常タイプ)
タイムケミカル¥4,998税込¥5,4981箱(10本)4日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)