絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 1.2
  • 0.4(1)
  • 0.6(8)
  • 0.8(29)
  • 0.9(36)
  • 1(37)
  • 1.35(1)
  • 1.4(24)
  • 1.6(28)
  • 2(3)
  • 2.4(3)
  • 3.2(2)
  • 4(3)
  • 4.8(3)
  • 5.6(1)
  • 6.4(2)
チップ長さ(mm)
  • 40(11)
  • 45(13)
  • 67.5(1)
  • 69(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • エヌエスケミカル(1)
  • タイムケミカル(2)
  • ダイヘン(21)
  • トーキン(5)
  • パナソニックコネクト(8)
  • 東安(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(8)
0.8(29)
0.9(36)
1(37)
1.2
1.4(24)
1.6(28)
2.4(3)
4(3)
4.8(3)
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
    用途一般CO2/MAG溶接用仕様Nタイプチップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様NタイプタイプNタイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様黒トーチ用タイプDタイプスタンダード
  • CO2ZⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2ZⅡチップ

    パナソニックコネクト(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黒トーチ用チップ長さ(mm)40
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合ブルートーチ用チップ長さ(mm)69
  • ロボット用チップ ダイヘン

    ロボット用チップ

    ダイヘン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヘンロボットトーチ用のチップです。
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥998税込¥1,098
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • CO2チップ 東安

    CO2チップ

    東安
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合ワイヤソリッド軟鋼、FCWコアード
  • N 細径ロングチップ トーキン

    N 細径ロングチップ

    トーキン
    ¥8,590税込¥9,449
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eチップ ダイヘン

    Eチップ

    ダイヘン
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ロボット・自動機用の高精度、高耐久チップです。
    用途ロボット・自動機用
  • CO2チップ 高耐久 東安

    CO2チップ 高耐久

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    .1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!
    用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
  • Tチップ ダイヘン

    Tチップ

    ダイヘン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機械加工・ブルートーチ用のチップです。
  • SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
    チップ径(Φmm)1.2
  • CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ

    パナソニックコネクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命
    用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
  • CO2Rチップ 東安

    CO2Rチップ

    東安
    ¥989税込¥1,088
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1. 比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。2. 5kg~20kg巻ワイヤやパック巻など、。 Rの大きい(ゆるやかに曲がっている)ワイヤに適しています。3. 鉄、ステンレス、ブレージングワイヤにも適しています
    用途高耐久な半自動溶接チップとして。ロボット溶接にも使用できます!線径(Φmm)1.2適合品番ダイヘン Eチップ:L11200B12
  • アルミMIG用チップ ダイヘン

    アルミMIG用チップ

    ダイヘン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミMIG用のチップです。
  • CO2テーパーレスRチップ パナソニックコネクト

    CO2テーパーレスRチップ

    パナソニックコネクト
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
  • CO2MIGチップ パナソニックコネクト

    CO2MIGチップ

    パナソニックコネクト
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • MAG/MIG用チップ ダイヘン

    MAG/MIG用チップ

    ダイヘン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄・ステンレス、黒トーチ用のチップです。
    用途鉄・ステンレス用
  • コンタクトチップ エヌエスケミカル

    コンタクトチップ

    エヌエスケミカル
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
    ワイヤー径(Φmm)1.2
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    適合タングステンチップブルートーチ用種別CWチップチップ長さ(mm)45
  • CO2Bチップ パナソニックコネクト

    CO2Bチップ

    パナソニックコネクト
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • MAGチップ1,2 ダイヘン

    MAGチップ1,2

    ダイヘン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄・ステンレス、ブルートーチ用のチップです。
    ワイヤー径(Φmm)1.2主な適合トーチBTS300-30、MTXA-2531(250A)、MTXCA-2531(250A)、2534PS(250A)、3041PS(300A)、WTCSX-2501(250A)、WTS300-SD
  • N EGチップ1.2 トーキン

    N EGチップ1.2

    トーキン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合強制給電チップ種別CCチップチップ長さ(mm)45
  • CO2ナロウチップ パナソニックコネクト

    CO2ナロウチップ

    パナソニックコネクト
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SA400D トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)

    SA400D トーチ用チップ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルメガロボット用チップ ダイヘン

    アルメガロボット用チップ

    ダイヘン
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルメガロボット用のチップです。鉄用です。
    用途鉄用主な適合トーチRTW5000S、5000L、5000H/MTXCAW-5041PS
  • D EGチップ1.2 トーキン

    D EGチップ1.2

    トーキン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(10個)
    当日出荷
    コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。
    適合ワイヤ径(Φmm)1.2主な適合トーチ各社ロボットトーチ
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合サブマージアーク溶接用、SW-24、SWT-24、SW-41、SW-101、SW-102種別オートメルト(標準)チップ長さ(mm)40
  • タフチップ(ZNタイプ) タイムケミカル

    タフチップ(ZNタイプ)

    タイムケミカル(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
    用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルメガロボット用チップ ダイヘン

    アルメガロボット用チップ

    ダイヘン
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルメガロボット用のチップです。アルミ用です。
    用途アルミ用主な適合トーチMTXCAW-4041PS
  • ロボット用チップ ダイヘン

    ロボット用チップ

    ダイヘン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    ロボット用チップです。
    用途ロボット用主な適合トーチMTY-3502/MTZ-3501/MTZ-3502
  • ネジ無し自動機用チップ ダイヘン

    ネジ無し自動機用チップ

    ダイヘン
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    ネジ無しの自動機用チップです。
    主な適合トーチST-511/ST-512/K431B/K430B/AW-16
  • 自動機用FAチップ ダイヘン

    自動機用FAチップ

    ダイヘン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    自動機用高精度チップです。
    用途自動機用主な適合トーチWT350PD/WT500PD/WT350RD/WT500RD/WT350PA/WT500PA/WT350RA/WT500RA
  • Eチップ コアードワイヤ用 ダイヘン

    Eチップ コアードワイヤ用

    ダイヘン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    コアードワイヤ用のチップです。
    用途コアードワイヤ用ワイヤー径(Φmm)1.2
交換チップ