絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(6)
- 0.9(11)
- 1(8)
- 1.2(13)
- 1.35(1)
- 1.4(6)
- 1.6(6)
- 2(1)
チップ長さ(mm)
- 45
- 21(1)
- 25(3)
- 40(14)
- 67.5(2)
- 69(3)
- 83(1)
ブランド
- パナソニックコネクト(5)
- ダイヘン(4)
- 東安(3)
- タイムケミカル(2)
- トーキン(1)
- エヌエスケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(2)
0.8(6)
0.9(11)
1(8)
1.2(13)
1.35(1)
1.4(6)
1.6(6)
2(1)

Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
CO2テーパーレスRチップ
パナソニックコネクト¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
CO2チップ 高耐久
東安¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷から3日以内出荷.1.独自開発の新メッキ効果。・Active溶接でRチップの5倍の寿命。・Active溶接で現行SCチップの1.5倍の寿命。2.寿命適用条件。・軟鋼銅メッキソリッドワイヤ。ストレートトーチボディに最適!用途ロボット・自動機・治具・小電流~高電流のハンド溶接全長(mm)45タイプ高耐久適合ワイヤ軟鋼銅メッキソリッドワイヤ
CO2/MAG 高耐久SCⅡチップ
パナソニックコネクト¥7,498~税込¥8,248~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍) 現行Rチップの約5倍の寿命用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ仕様適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤチップ長さ(mm)45
コンタクトチップ
エヌエスケミカル¥5,598税込¥6,1581袋(10本)当日出荷から5日以内出荷海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。ワイヤー径(Φmm)1.2
タフチップ(ZNタイプ)
タイムケミカル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(10本)4日以内出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
タフチップ(通常タイプ)
タイムケミカル¥4,998税込¥5,4981箱(10本)4日以内出荷耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。 機械加工のため、穴精度が良好。 低電流、高電流でも安定したアークが得られます。用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)