カテゴリ
絞り込み
棒径(Φmm)
- 1
- 0.5(4)
- 1.2(2)
- 1.6(33)
- 2(27)
- 2.4(35)
- 2.6(1)
- 3(2)
- 3.2(31)
- 4(17)
- 4.8(11)
- 6.4(4)
- 10(1)
- 12(16)
- 13(2)
- 16(15)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 棒径(Φmm)をもっと見る
長さ(mm)
- 100~200未満(14)
溶接電流(A)
- 20~80(1)
- 30~50(3)
- 80(6)
ブランド
- Becken technology develop limited(1)
- エクセル貿易(5)
- ダイヘン(2)
- デンゲン(1)
- パナソニックコネクト(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- 東芝マテリアル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

WELDCRAFT タングステン 2%セリウム
ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10本)当日出荷直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒
Becken technology develop limited(28件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181組(20本)翌日出荷長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。タイプトリュウム表面処理研磨品棒長(mm)150
WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム
ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
AOセリウム
エクセル貿易¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
BCセリウム
エクセル貿易¥3,500税込¥3,8501箱(10本)当日出荷から4日以内出荷交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
AOトリア
エクセル貿易¥3,698税込¥4,0681箱(10本)翌々日出荷から4日以内出荷2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
2%トリア入りタングステン電極棒
東芝マテリアル(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)5日以内出荷から13日以内出荷直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。成分2%トリア入り長さ(mm)150
セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)
パナソニックコネクト(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好棒長(mm)150
TECべスタン
エクセル貿易¥5,398税込¥5,9381箱(10本)当日出荷から4日以内出荷アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
くろたん
エクセル貿易¥3,698税込¥4,0681箱(10本)当日出荷から4日以内出荷ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応