絞り込み
棒径(Φmm)
溶接電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WELDCRAFT タングステン 2%セリウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%セリウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    仕様セリウム交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
  • タングステン電極棒 セリウム入り 東安

    タングステン電極棒 セリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    (1)TIG溶接:直流、交流でも万能タイプ。(2)セリウム:2%。(3)アークの安定性が良好。(4)着火及び再着火が高性能
    長さ(mm)150識別色先端:灰色
  • アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒 Becken technology develop limited

    アルゴン溶接用 トリュウム入りタングステン電極棒

    Becken technology develop limited(28件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1組(20本)ほか
    翌日出荷
    長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
    タイプトリュウム表面処理研磨品棒長(mm)150
  • タングステン電極棒 トリウム入り 東安

    タングステン電極棒 トリウム入り

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。アークの安定性が良好です。着火及び再着火が高性能です。一般的に広く使われています。直流TIG溶接にお勧めします
    長さ(mm)150識別色先端:赤色
  • WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 2%ランタニウム

    ミラー(ウエルドクラフト)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    当日出荷
    2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
    タイプランタナ交流/直流電流直流適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他酸化物ランタン
  • WELDCRAFT タングステン レアアース ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン レアアース

    ミラー(ウエルドクラフト)(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    当日出荷
    何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
    タイプ多種混合棒長(mm)150交流/直流電流直流、交流インバータ適合母材全て比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イッ酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
  • 2%セリア入タングステン電極 ダイヘン

    2%セリア入タングステン電極

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
    用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
  • AOセリウム エクセル貿易

    AOセリウム

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷
    2%セリウム入りタングステン電極棒です。鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCセリウム エクセル貿易

    BCセリウム

    エクセル貿易
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    交直両用にて全てのワークに、ご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様2%セリウム入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • AOトリア エクセル貿易

    AOトリア

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    2%トリウム入りタングステン電極棒です。直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
    用途直流用仕様2%トリウム入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCトリア エクセル貿易

    BCトリア

    エクセル貿易
    3,500税込3,850
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    直流溶接用電極棒のロングセラー。鉄・ステンレス溶接にお使いいただけます。
    用途直流用RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用) パナソニックコネクト

    セリアタイプタングステン電極(交流/直流TIG用)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    セリヤ2%入 消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
    棒長(mm)150
  • タングステン電極棒 純タン 東安

    タングステン電極棒 純タン

    東安
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ・アルミ専用溶接電極棒。・交流溶接専用。・均一で高純度な材料にて製造されています
    長さ(mm)150識別色先端:緑
  • WELDCRAFT タングステン 純タン ミラー(ウエルドクラフト)

    WELDCRAFT タングステン 純タン

    ミラー(ウエルドクラフト)(7件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
    タイプ純タングステン棒長(mm)175交流/直流電流交流サイリスタ適合母材アルミニウム、マグネシウム比率99.5%タングステン、0.5%その他酸化物純タングステン
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。
    適合直流タイプランタナ棒長(mm)150
  • 2%トリア入りタングステン電極棒 東芝マテリアル

    2%トリア入りタングステン電極棒

    東芝マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    直流正極性、平衡形交流、直流逆極性溶接用で、純タングステン電極棒にくらべ電子放射性がいちじるしくすぐれ、アークの発生が容易。 動作中の電極温度が低いので、母材への電極棒の溶け込みがおこらず、欠点数の少ない溶接を行うのに適しております。 とけ落ちがおこらず消耗量が少ない。 母材に接触しても汚れが少なくアークが安定。 融点が高く消耗量が少ないのでTIGの様な非溶極性の電極材料として最も適しております。 TIG溶接以外、放電加工用の電極としても使えます。
    成分2%トリア入り長さ(mm)150
  • 純タン 東芝マテリアル

    純タン

    東芝マテリアル
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    棒長(mm)150
  • タングステン電極棒用 ボトル式ケース 東安

    タングステン電極棒用 ボトル式ケース

    東安
    819税込901
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量でコンパクト、。ボールチェーン付で持ち運びもラクラク♪。3つのパーツに分かれているため、短い電極棒も取り出しやすい!。例)線径2.4mmの電極棒で約20本の収納が可能!
    用途ボトル式 持ち運び収納ケース長さ(mm)【タングステン電極棒】~150寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×155
  • ストレートチップ F型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 16Φ

    三木精機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • 曲がりチップ E型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ E型 16Φ

    三木精機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • ストレートチップ P型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 16Φ

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • 純タングステン電極棒 ダイヘン

    純タングステン電極棒

    ダイヘン
    14,980税込16,478
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    交流TIG溶接のみに使用されます。
    長さ(mm)150
  • TIGランタナ パナソニックコネクト

    TIGランタナ

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    棒長(mm)150
  • TECセリタン エクセル貿易

    TECセリタン

    エクセル貿易
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECべスタン エクセル貿易

    TECべスタン

    エクセル貿易
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。バランスの優れた電極棒です。
    用途交流・直流用仕様トリウムフリー、混合酸化物棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートチップ 段付型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ 段付型 16Φ

    三木精機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • ストレートチップ 段付型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ 段付型 12Φ

    三木精機
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ ロングP型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ ロングP型 12Φ

    三木精機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • キャップチップ 三木精機

    キャップチップ

    三木精機
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ストレートシャンク用電極
  • 1.5%ランタナ入りタングステン電極棒 トーキン

    1.5%ランタナ入りタングステン電極棒

    トーキン
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    放射性物質を含まないです。アークスタートが良いです。設定電流・電圧を維持し、アークが安定しています。耐久性が良く寿命が長いです。
    用途アルミ以外の非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • ストレートチップ P型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ P型 12Φ

    三木精機
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートホルダー25Φ 三木精機

    ストレートホルダー25Φ

    三木精機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)25口外径(Φmm)10.5
  • 2%セリウム入りタングステン電極棒 トーキン

    2%セリウム入りタングステン電極棒

    トーキン
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から14日以内出荷
    放射性物質を含まないです。小電流値でのアークスタートが良いです。交流アルミ溶接において電極の汚れが少なく耐久も良いです。銅・銅合金の溶接にも最適です。
    用途非鉄金属・鉄用棒長(mm)150
  • くろたん エクセル貿易

    くろたん

    エクセル貿易
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ランタナ入りながらお求めやすくアークスタートに定評があります。
    用途直流用仕様1%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ ロングP型 16Φ

    三木精機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
  • タングステン電極棒用 空ケース 東安

    タングステン電極棒用 空ケース

    東安
    559税込615
    1セット(5ケース)
    3日以内出荷
    用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
  • BCランタナ エクセル貿易

    BCランタナ

    エクセル貿易
    8,498税込9,348
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
    用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純タングステン電極棒 トーキン

    純タングステン電極棒

    トーキン
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    交流溶接専用です。均一で高純度な材料を使用しています。
    用途アルミ専用棒長(mm)150
  • アロタン電極棒G2 アローズ

    アロタン電極棒G2

    アローズ
    22,980税込25,278
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプレアアース棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純タングステン電極 ダイヘン

    純タングステン電極

    ダイヘン
    32,980税込36,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
    用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。トラスコ品番851-2787径(Φmm)極径:2.4
電極棒