絞り込み
棒径(Φmm)
溶接電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 電極棒

102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲がりチップ 15R型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ 15R型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ ロングP型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ ロングP型 16Φ

    三木精機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16テーパー1/10
  • ストレートチップ F型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 12Φ

    三木精機
    619税込681
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • タングステン電極棒用 空ケース 東安

    タングステン電極棒用 空ケース

    東安
    559税込615
    1セット(5ケース)
    3日以内出荷
    用途TIG溶接用 タングステン電極棒「長さ150mm/175mm」の収納ケースになります!。10本まで収納可能!!。※画像の電極棒は別売りです
  • BC純タン エクセル貿易

    BC純タン

    エクセル貿易
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流アルミ溶接の定番商品です。
    用途交流用棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCランタナ エクセル貿易

    BCランタナ

    エクセル貿易
    8,498税込9,348
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。
    用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g エスコ

    粉末銀ろう ロウ4g/フラックス4g

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
    仕様●材質:銀●作業温度:650℃●全長:70mm●内容量:粉末銀ロウ4g、フラックス4g●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
  • タングステン電極棒 SUZUKID(スズキッド)

    タングステン電極棒

    SUZUKID(スズキッド)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷
    TIG溶接用の電極として使用されるセリウム入タングステン電極棒です。
  • 曲がりチップ E型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ E型 12Φ

    三木精機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ 8R型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ 8R型 16Φ

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • ストレートシャンク 三木精機

    ストレートシャンク

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ストレートチップより、コストパフォーマンスに優れています。
    用途交換用ストレートシャンク
  • ストレートホルダー22Φ 三木精機

    ストレートホルダー22Φ

    三木精機
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    用途スポット溶接機用チップホルダー外径(Φmm)22口外径(Φmm)10.5ホルダー12.1
  • タングステン電極棒 レアアース入り 東安

    タングステン電極棒 レアアース入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    放射性がなく環境に無害です。素晴らしいアークスタート性。安定した溶接特性を提供します。優れたアークスタート性を有し、自動溶接に最適です。発熱が少なく、高い電流密度と長い寿命を提供します。溶接工は、放射能を浴びません。環境にやさしく、研磨作業での危険性はありません。主な用途は軟鋼、高合金鋼、アルミニウムチタン。ニッケル、銅、およびマグネシウム合金のDCとACの全溶接
  • TEC純タン エクセル貿易

    TEC純タン

    エクセル貿易
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。アルミ溶接専用タングステン電極棒です。高い純度による安定した性能に定評があります。
    用途交流用仕様トリウムフリー棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • TECランタン エクセル貿易

    TECランタン

    エクセル貿易
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
    用途直流用仕様トリウムフリー、2%ランタナ棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランタナ入りタングステン棒 ダイヘン

    ランタナ入りタングステン棒

    ダイヘン
    47,980税込52,778
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    適合直流長さ(mm)150
  • フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコ

    フラックス 20g EA309Aシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
  • フラックス 20g EA309Aシリーズ エスコ

    フラックス 20g EA309Aシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌々日出荷
    半田用。加熱時に母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。
    仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-209●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-2、EA309A-6、EA309A-28
  • アロタン電極棒G1 アローズ

    アロタン電極棒G1

    アローズ
    27,980税込30,778
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。タイプイットリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリウム入タングステン電極棒 アローズ

    トリウム入タングステン電極棒

    アローズ
    19,980税込21,978
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
    用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。タイプトリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲がりチップ 20R型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ 20R型 16Φ

    三木精機
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • 曲がりチップ P型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ P型 16Φ

    三木精機
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • 曲がりチップ F型 16Φ 三木精機

    曲がりチップ F型 16Φ

    三木精機
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)80外径(Φmm)16テーパー1/10
  • 曲がりチップ P型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ P型 12Φ

    三木精機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • 曲がりチップ F型 12Φ 三木精機

    曲がりチップ F型 12Φ

    三木精機
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    用途ワークとの干渉を避ける為の電極チップ全長L(mm)70外径(Φmm)12テーパー1/10
  • ストレートチップ F型 25Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 25Φ

    三木精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)25
  • ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm 三木精機

    ストレートチップ F型 16Φ 水穴深さ30mm

    三木精機
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16穴深さ(mm)30
  • ストレートチップ E型 12Φ 三木精機

    ストレートチップ E型 12Φ

    三木精機
    819税込901
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)12テーパー1/10
  • トリュウム入りタングステン電極 デンゲン

    トリュウム入りタングステン電極

    デンゲン
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    AW-175i+用
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    1.80~2.20%のLa203(酸化ランタン)が含まれています。着火及び再着火が高性能。高電流において長寿命。アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
  • タングステン電極棒 ランタナ入り 東安

    タングステン電極棒 ランタナ入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    (1)1%ランタナ入りタングステン電極棒。(2)着火及び再着火が高性能。(3)高電流において長寿命。(4)アークの安定性が良好。WT20の代替品として推奨致します
  • タングステン電極棒 ジルコニア入り 東安

    タングステン電極棒 ジルコニア入り

    東安
    4,998税込5,498
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    ◆白 0.8%ジルコニア入り。◆推奨溶接母材:アルミニウム合金、マグネシウム合金、アルミ溶接に最適です。◆ジルコニアドープの効果により溶接中の電極先端の熱変形が抑えられるため。アークの安定性が優れており、堅牢な酸化皮膜を形成するアルミニウムや。マグネシウムの溶接に適しています。◆交流溶接に用いられる純タン(WP20)と比べ特に高電流溶接時のアークの。安定性に優れています。◆交流溶接に適します。直流溶接には適しません。
  • 電極棒 純タン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 純タン

    SUZUKID(スズキッド)
    5,498税込6,048
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流のワークに使用できます。すぐに先端が丸くなるが後の形状変化はし難いです。アルミ溶接専用です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様純タングステン材質タングステン
  • 電極棒 レアアース SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 レアアース

    SUZUKID(スズキッド)
    4,598税込5,058
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。高いアークの安定性があり、長寿命です。低電流から高電流まで幅広いワークに対応。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様レアアース複合材質タングステン
  • 電極棒 セリタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 セリタン

    SUZUKID(スズキッド)
    4,398税込4,838
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の交流・直流両用にすべてのワークに使用できます。アークの安定性が良く幅広いワークに使用できます。薄板溶接に優れています。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% セリウム入材質タングステン
  • 溶接棒 全姿勢用 新日鐵住金

    溶接棒 全姿勢用

    新日鐵住金
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    薄板の全姿勢用。
  • 溶接棒 一般構造物用 新日鐵住金

    溶接棒 一般構造物用

    新日鐵住金
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    低ヒューム、難吸湿タイプ。一般構造物用。
  • TIG用 タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 タングステン電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    径(Φmm)3.2
  • 銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ エスコ

    銀ろう Φ0.8x300mm EA309Aシリーズ

    エスコ
    2,190税込2,409
    1箱(3本)
    翌日出荷
    溶融点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上がりが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(EA309A-20)が必要です。
    仕様●線径(mm):0.8●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:3本●銀/56%、カドミウム/0%
電極棒