絞り込み
種類
溶接面(かぶり式)(2)
溶接面(手持ち式)(1)
自動溶接遮光面(7)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)
- マイト工業株式会社(77)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(40)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- ダイヘン(2)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- レグルス(2)
- 理研オプテック(1)
- リランド(RILAND)(1)
- SK11(1)

液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ
SUZUKID(スズキッド)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ドイツ工業規格(DIN)の認証を取得したカートリッジを採用。 カートリッジと面体、ヘットギヤとの重心を一定に保つよう、トータルバランスを重視した設計がされています。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨付属品外側カバープレート1枚、内側カバープレート1枚、単4電池2個寸法(mm)240×305×207種類自動溶接遮光面電源単4電池×ソーラー電池本体質量(g)528遮光度#9~#13視野98×44mm遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF
SUZUKID(スズキッド)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。遮光度は7~13とレンジが広いです。電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。防塵マスクP-581が使用可能です。用途液晶式自動遮光溶接面。付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有種類自動遮光面電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節
液晶式自動遮光面 アイボーグαⅡ ブルーフィルタ
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷液晶式自動遮光溶接面、クリアな視界に液晶ブルーフィルターを採用しました。長時間の溶接使用にも作業者が感じる負担を軽減される液晶面です。用途TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断・研磨作業に最適です。仕様グラインダーモード有、バッテリーラーム有、戻り速度調整:ダイヤル式・無段階調整寸法(mm)W240×D305×H207種類溶接面(かぶり式)電源単4電池×2本+ソーラー電池センサー2個遮光度#9~#13視野98×44mm感度調整大槍式/無段階遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動遮光面 JIDOUMEN
SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。用途MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用仕様PP手持面に装着、テストボタン付き、電源自動ON/OFF付き(使用後は面を下に向けて置くこと)寸法(mm)カートリッジ/108×51×5、手持面/200×370×75種類溶接面(手持ち式)電源リチウム電池(CR2025×2個)遮光度反応前/#3、反応後/#8視界範囲(mm)94×24遮光速度(秒)1/10000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
液晶式自動溶接面アイボーグ・ベータ
SUZUKID(スズキッド)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷簡単、便利なデジタル操作。その溶接ワークに死角無し。高級感のあるグレイッシュブロンズカラー採用。ブルーフィルタ採用で鮮明な視界を確保。外側ボタンで面体を脱がずに設定調整できます。フィット感抜群のヘッドギア採用しています。作業モード切替:常時遮光(DARK)、溶接(WELD)、切断(CUT)、グラインド(GRIND)の4種モードを作業環境に併せて設定可能です。遮光度調整:切断モードでは#4~#8、溶接モードでは#9~#13の範囲で遮光度調整できます。感度調整:光を感知するセンサーの感度を6段階で調整できます。戻り速度調整:遮光前の明るさに戻るまでの時間を6段階で調整できます。用途溶接作業時に発生するアーク光や飛散するスパッタ等から目や顔を保護する溶接面です。色グレイッシュブロンズ電源自動オン/オフフィルターブルーバッテリーソーラー+リチウム電池(CR2032×2)レンジ【遮光度】#4~#8/#9~#13遮光度【遮光前】#3視界範囲(mm)100×53戻り速度(秒)6段階ボタン調整:約0.04~約2.0感度調整6段階ボタン調整遮光速度(秒)1/25.000
アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア
SUZUKID(スズキッド)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
ヘルメット取付アダプタ
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷このアダプタを使用することで、アイボーグ180°シリーズを安全ヘルメットに取り付けてご使用いただけます。用途ヘルメットへの取付適合ミドリ安全株式会社:MP(SC-MRAKP)・アメリカン(SC-11FRAKP)、株式会社トーヨーセーフティー:MP(NO.215-WH)・アメリカン(NO.280F-OT-WH)、株式会社谷沢製作所:MP(118-EPZ-W1-J)・アメリカン(101-JPZ-W1-J)、DICプラスチック株式会社:MP(MP-PME-3W)・アメリカン(SYF-SYFE-60Y)適合機種EB-300PW(R)/EB-300PWD
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタルLED
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷パノラマワイド3面液晶+簡単自動設定が可能なデジタル操作パネルを搭載のアイボーグ180°デジタルが更に進化しLEDライト付きモデルで発売。遮光前がシリーズで一番明るい#2.5です。3面の液晶は各々個別での動作設定が可能です。装着したままワンタッチでLEDを点灯させられるので暗所/狭所での作業に最適です。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
EB-200B用外側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷EB-200B用外側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)115×103.8×1
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル
SUZUKID(スズキッド)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか当日出荷日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護遮光速度(秒)1/25000
EB-200B用内側カバープレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,198税込¥1,3181個11日以内出荷EB-200B用内側カバープレートです。ポリカーボネイト製でスパッタが付き辛く耐熱性の高い樹脂製プレートです。用途スレキズやスパッタの付着等で視界が悪くなった際に交換して下さいプレート寸法(mm)105×58.6×0.75
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
EB-300G用外側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷GORILLA用外側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ
SUZUKID(スズキッド)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。 100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。 作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。 センサー4箇所有り。用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55
革溶接面kurokawa保護プレート3枚入
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KUROKAWA(KK-100)/KUROKAWA-auto-(KKA200)共通 保護プレート 3枚入りです。用途交換用保護プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
液晶面収納バック
SUZUKID(スズキッド)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。ナップサック式で出し入れし易く、ファスナーポケットには交換用のプレートもストックしておけるので、出張作業時も安心です。自動遮光溶接面の保管時に収納しておく事で電池の消耗を抑えてくれます。表面は【溶接人(ようせっちゅう)】裏面には【SUZUKID】ロゴプリントが印字されています。用途SUZUKID 自動遮光溶接面シリーズ全てを収納可能な収納バッグです。適合収納可能機種:アイボーグシリーズ各種/リベロシリーズ/フィルダー
革溶接面kurokawaAUTO 液晶カートリッジプロメエボ付
SUZUKID(スズキッド)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷牛革のグレインレザーに難燃加工で使うほど馴染んでいく着用感を実現しました。目の周りのクッションとなるアイパッドの交換が可能です。(型式:KKA-004)。革面なので狭所での作業や多様化する防じんマスクの形状にも対応致します。革面(KUROKAWA)+トゥルーカラーフィルタ採用のコンパクトな液晶式自動遮光カートリッジ【PROMEevo】が標準付属した自動遮光対応タイプです。着脱便利なバックル仕様のワンタッチヘッドバンドを採用。軽量コンパクトで畳めるため収納にも困りません。用途コンパクトなため、狭所での溶接作業を安定してサポートします。仕様戻り速度調整:ダイヤル調整(無段階約0.1秒~約1.0秒)●視界領域(mm):92×34.6材質牛革(グレインレザー/難燃加工)色遮光フィルタ:トゥルーカラー電源ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2個)遮光度遮光前:#3 遮光後:#8~#13感度調整ダイヤル調整(無段階調整)遮光速度(秒)1/25000特性MMA/MIG/MAG/TIGに対応します。
ハンマーヘッドブラシ
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
EB-300G用内側プレート
SUZUKID(スズキッド)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷GORILLA用内側プレート。用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)
SUZUKID(スズキッド)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷EB-300PWDL用内側カバープレートです。用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
EB-300PWC用 外側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷EB-300PWC用の外側カバープレート3枚セットです。外側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用外側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×116×1.2
EB-300PWC用 内側カバープレート(3枚入)
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷EB-300PWC用の内側カバープレート3枚セットです。内側プレートがスパッタ等で汚れましたら交換してください。用途アイボーグ180°クリスタルの交換用内側プレートです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.6×69.4×0.6
拡大プレート専用アダプター
SUZUKID(スズキッド)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷EB-300PWシリーズに拡大プレー取付アダプタです。別売の拡大プレート【1.5度(P-567)/2.0度(P-568)/2.5度(P-569)】が取付可能です。用途最近手元が見えにくくなってきたという方にオススメします。
革溶接面kurokawa用内側プレート3枚入り
SUZUKID(スズキッド)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷KUROKAWA-auto-(KKA200)/PROMEevo共通 内側プレート 3枚入りです。用途交換用内側プレートです。材質ポリカーボネート寸法(mm)108×51×5質量(g)20
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター