絞り込み
種類
自動溶接遮光面(1)
ブランド
- ダイヘン
- マイト工業株式会社(77)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- IKURATOOLS(育良精機)(47)
- 3M(スリーエム)(40)
- デンゲン(8)
- 山本光学(8)
- 東安(8)
- TRUSCO(6)
- YAMAZEN(山善)(4)
- Delta Plus(デルタプラス)(4)
- 小池酸素工業(3)
- トーアボージン(2)
- サンピース(2)
- UNIVET(2)
- レグルス(2)
- 理研オプテック(1)
- リランド(RILAND)(1)
- SK11(1)

溶接用自動遮光面 D100
ダイヘン¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。 デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。種類溶接用自動遮光面使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル感度0~10機能オートオフ:45±2分(常温)応答時間(秒)1/20000(常温)戻り速度(秒)0.1~1.0(0~10:11段階調整)測定視野範囲(mm)97×60モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター