122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)から絞り込む
溶接遮光フェンス モノタロウ溶接遮光フェンスモノタロウ(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様防炎性能試験番号取得済型式単体質量(kg)8.3枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000材質(フレーム)スチール(樹脂コーティング)シート厚さ(mm)0.35販売区分業務用
交換フィルム 溶接遮光フェンス用 モノタロウ交換フィルム 溶接遮光フェンス用モノタロウ(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1枚
当日出荷
遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
溶接遮光フェンス用シート TRUSCO溶接遮光フェンス用シートTRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
溶接遮光フェンス用シート TRUSCO溶接遮光フェンス用シートTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。
仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-22□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)1985厚さ(mm)0.35質量(kg)2.1防炎性能試験番号AT860027
遮光用衝立 アルミニウムフレーム 吉野遮光用衝立 アルミニウムフレーム吉野(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品
溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)キャスター付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
ウェルディングカーテン コクゴウェルディングカーテンコクゴ
53,980税込59,378
1巻
7日以内出荷
溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31幅(mm)1370厚さ(mm)0.35長さ(m)40
MACカーテン エクセル貿易MACカーテンエクセル貿易
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から7日以内出荷
有害な溶接アークの紫外線を吸収するため、目を傷めません。溶接作業場に接近する作業関係者が突発的アークにおそわれることをを防ぐことができます。隣接作業者、監督者、訪問者などの目をアークから保護します。難燃材で、しかも自己消化性があるため通常程度の溶接スパッターでは、焼けることはありません。溶接現場で事故や病人が出た場合でも、外部から容易に発見でき、安全対策も万全です。鉄板などの不透明な材料をアークガードに使う場合と違って、明るく開放的な環境のため、作業者の孤独感も無く、能率向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
衝立用 透明シート 防炎タイプ TRUSCO衝立用 透明シート 防炎タイプTRUSCO
8,298税込9,128
1枚
当日出荷
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット TRUSCO小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セットTRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
レーザー用遮光フィルター YG 250×200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 250×200理研オプテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
レーザー管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザー保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。
用途安全囲い窓用 遮蔽フィルター 安全管理区域の間仕切り寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×250×3.5トラスコ品番851-3517材質キャストアクリル質量(g)210適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
31,500税込34,650
1セット
当日出荷
仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
アルミ製衝立 フレームのみ TRUSCOアルミ製衝立 フレームのみTRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
遮光用衝立用シート 吉野遮光用衝立用シート吉野
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から3日以内出荷
遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027材質塩化ビニル(防炎性能試験適合)長さ(mm)1985幅(mm)985厚さ(mm)0.35
2050mmx 3m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)エスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
イエローエスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
組立式フェンス(稼働式) 旭産業(シート)組立式フェンス(稼働式)旭産業(シート)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接フェンス用フレーム TRUSCO溶接フェンス用フレームTRUSCO
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
溶接遮光フェンス用のフレームです。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルーTRUSCO
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル) 大阪製作所プロテックウェルディングカーテンAC35 (パネル)大阪製作所
37,980税込41,778
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1820種別組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色) エスコ1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)エスコ
25,200税込27,720
1セット
当日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
31,500税込34,650
1セット
当日出荷
EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)エスコ
31,500税込34,650
1セット
7日以内出荷
EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H 大阪製作所プロテックウェルディングスクリーン AC35 S.H大阪製作所
5,598税込6,158
1枚
5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン(PH用)寸法(幅W×高さH)(mm)850×1470仕様防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.35質量(kg)約0.67ハトメ数16ハトメ内径(mm)9.5スクリーン周囲:シルバー補強RoHS指令(10物質対応)対応
溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12 旭産業(シート)溶接遮光フェンス用接続ジョイントNo12旭産業(シート)
219税込241
1個
8日以内出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
溶接遮光フェンス用替えキャスター 旭産業(シート)溶接遮光フェンス用替えキャスター旭産業(シート)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合本体モノタロウ 溶接遮光フェンス(A-Y.A-G.A-DG)
溶接用遮光フェンス アルミ製 TRUSCO溶接用遮光フェンス アルミ製TRUSCO
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。
用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
2050mmx 5m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
ダークグリーンエスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)エスコ
31,500税込34,650
1セット
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)エスコ
31,500税込34,650
1セット
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。自在キャスターを使用、また1本の脚に2個のキャスターの片方にストッパーが付いております。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン) エスコ1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)エスコ
25,200税込27,720
1セット
翌日出荷
紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。
仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプ TRUSCO溶接遮光フェンス(接続型)キャスター付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレームキャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚キャスター式
レーザー用遮光フィルター YG 1000×500 理研オプテックレーザー用遮光フィルター YG 1000×500理研オプテック
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 主な対象レーザー:Nd-YAG
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番809-4375材質キャストアクリル質量(kg)2.1適合波長(nm)900~1200可視光線透過率(%)38寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×500×3.5OD値6
レーザー用遮光フィルター SC 250x200 理研オプテックレーザー用遮光フィルター SC 250x200理研オプテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
レーザ管理区域の間仕切りや覗き窓などに使用し、レーザ保護メガネとの併用で、より効果的に確実に安全な作業環境を得ることができます。 ご希望により最大寸法内で指定寸法の精度の高い加工が可能です(加工公差±0.1mm) 主な対象レーザー:半導体
用途安全囲い窓用、遮蔽フィルター、安全管理区域の間仕切りトラスコ品番851-3515材質キャストアクリル質量(g)180適合波長(nm)850~1040寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)250×200×3.0OD値6
溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー TRUSCO溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルーTRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9583形状キャスター式質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン) 大阪製作所プロテックウェルディングカーテンAC35 (スクリーン)大阪製作所
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm)1470種別スクリーン(Sカン付)RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックウェルディングカーテン 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン大阪製作所
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります 適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します)
用途遮光用カーテン仕様防炎登録:登録品、周囲の折り返し:なし種別カット材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35イエローハトメ数0JIS規格JIS A 1323:なし連続使用温度(℃)60使用糸なし
プロテックウェルディングカーテン AC35 大阪製作所プロテックウェルディングカーテン AC35大阪製作所
2,398税込2,638
1巻(1m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
プロテックウェルディングカーテンは、溶接作業時に発生する強い紫外線その他の有害な光線を遮断し、目の安全を守ります。適度な透明度があり、作業状態が外部から見えます。イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業状態をよく確認したい場合はイエロー、作業が近い場合はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)
用途遮光用カーテン仕様周囲の折り返し:なし、防炎登録:登録品材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応ハトメなし
RS PRO 溶接カーテン RS PRORS PRO 溶接カーテンRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RS Pro 溶接カーテン溶接カーテンストリップは、溶接によって生成される熱、炎、及び紫外線を遮断するように設計されています。作業スペースで電気溶接を実施する場合は、 RS Pro 溶接カーテンを吊り下げレールにすばやく圧着して、安全な作業エリアを構築できます。 柔軟な溶接スペースを作る必要がある場合は、カーテンストリップは、従来の大型の溶接画面に代わる理想的な製品です。溶接カーテンの長さは 2 m で幅は 300 mm です。ステンレススチール製クランプと RS Pro 984 mm 吊り下げレールに取り付けることができます。RS Pro 溶接カーテンストリップは、電気溶接やアーク溶接に適しています。 カーテンは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合しています。溶接カーテンは、一般的にガレージやエンジニアリングの作業場で使用されます。特長と利点.溶接カーテンストリップ .寸法: 2 m ( L ) x 300 mm ( W ) .カーテンの厚さは 2 mm です .吊り下げ用のステンレススチール製クランプ 1 個が付属 .電気溶接に適しています . RS Pro 984 mm での使用に適しています 吊り下げ用レール . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様厚さ = 2mm長さ = 2m幅 = 300mmRoHS指令(10物質対応)対応

溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります

溶接遮光用フェンス