絞り込み
寸法(mm)
- 2000×2000
- 970×1470(2)
- 970×1970(5)
- 1000×1500(5)
- 1000×2000(7)
- 1000×2160(2)
- 1445×1895(1)
- 1470×1470(2)
- 1470×1760(1)
- 1470×1970(2)
- 1500×1500(7)
- 1500×2000(1)
- 1745×1895(2)
- 1820×1830(1)
- 1970×1970(4)
- 2000×1500(5)
- 2000×2160(2)
- 2050×3000(2)
- 2050×5000(3)
- 2050×10000(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(5)
- 吉野(1)
- 旭産業(シート)(1)
色
イエロー(4)
グリーン(4)
ブルー(4)
「寸法(mm)」から絞り込む
970×1970(5)
1000×1500(5)
1000×2000(7)
1500×1500(7)
1970×1970(4)
2000×1500(5)
2000×2000
2050×3000(2)
2050×5000(3)
2050×10000(2)
寸法(mm)をもっと見る

遮光用衝立 アルミニウムフレーム
吉野(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷から4日以内出荷組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)規格C種合格品フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
溶接遮光フェンス(単体型)固定足タイプ
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
組立式フェンス(稼働式)
旭産業(シート)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から10日以内出荷スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)フレーム樹脂コートスチールフレーム生地国産防炎フィルム(溶接遮光用)
溶接遮光フェンス(接続型)固定足タイプ
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷から8日以内出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。仕様樹脂被覆スチールパイプフレームフレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35取付脚固定足
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3色ブルータイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。付属品接続パーツ3個付仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9591形状キャスター式質量(kg)7.9色ブルータイプ接続型枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立