絞り込み
寸法(mm)
- 350×850(1)
- 970×1470(2)
- 970×1970(2)
- 1000×2000(2)
- 1470×1470(2)
- 1470×1970(2)
- 1970×1970(2)
- 2000×2000(2)
- 2050×5000(1)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(13)
- 大阪製作所(13)
- 理研オプテック(12)
- 旭産業(シート)(3)
- 吉野(2)
- コクゴ(1)
- 山本光学(1)
色
イエロー(9)
クリア(1)
グリーン(8)
ブルー(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「寸法(mm)」から絞り込む
350×850(1)
970×1470(2)
970×1970(2)
1000×2000(2)
1470×1470(2)
1470×1970(2)
1970×1970(2)
2000×2000(2)
2050×5000(1)

溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1枚当日出荷から翌々日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
小型溶接遮光フェンス 900mm角 三面セット
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から翌々日出荷3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型溶接遮光フェンスです。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。材質シート:塩化ビニール質量(kg)3.852018年トラスコ掲載ページ7 0382
溶接遮光フェンス1020型単体
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個材質(シート)塩化ビニール枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
衝立用 透明シート 防炎タイプ
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。色透明防炎材質防炎軟質塩化ビニールフイルム2018年トラスコ掲載ページ7 0386
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
アルミ製衝立 フレームのみ
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台翌日出荷アルミ製で見た目も美しく、軽量で高い耐久性があります。リサイクル性に優れています。2018年トラスコ掲載ページ7 0386
小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781セット(2本)当日出荷本体フレームに取り付けることで自立させることができます。一直線での置き方に最適です。小型溶接遮光フェンス・小型火花用衝立に取り付けられるステーです。フレーム3面を一直線上に配置した場合も自立させることができます。トラスコ品番149-7880セット内容1セット:ステー2本、クランプ4つ幅(mm)350材質/仕上脚:アルミ クランプ:ナイロン6高さ(mm)850質量(g)585寸法(幅W×高さH)(mm)350×850
小型溶接遮光フェンス(単体型・アルミ製)替シート
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット(3枚)当日出荷から9日以内出荷質量(kg)1.4シート幅(mm)864材質(シート)塩化ビニールシート長さ(mm)930
溶接用遮光フェンス アルミ製
TRUSCO¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。アルミ製で見た目は美しく、軽くて耐久性があります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。脚部の角度調整ができ、フェンスの連結も自由自在です。別売のキャスターが取付可能です。用途溶接作業中に発生する有害光線からの目の保護対策に。2018年トラスコ掲載ページ7 0382材質シート:塩化ビニール
溶接遮光フェンス 2020型単体 ブルー
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。色ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9575材質シート:塩化ビニール形状キャスター式質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 2020型接続 ブルー
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。色ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9591形状キャスター式質量(kg)7.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 1020型単体 ブルー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。色ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレームトラスコ品番328-9583形状キャスター式質量(kg)6.3タイプ単体型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス 1020型接続 ブルー
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。色ブルー枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000仕様樹脂被覆パイプフレーム付属品接続パーツ3個付トラスコ品番328-9605形状キャスター式質量(kg)5.9タイプ接続型キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
溶接遮光フェンス2020型単体
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)8.3タイプ単体型キャスター自在×2個、自在ストッパー付×2個枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50フレーム直径(mm)28シート厚さ(mm)0.35
溶接遮光フェンス2020型接続
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
溶接遮光フェンス1020型接続
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)5.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W1000×H2000キャスター径(Φmm)50
『溶接フェンス』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶接遮光用フェンス
- 火花用衝立