絞り込み
  • 色クリア(1)
  • 色ベージュ(1)
形状
形状
ロールタイプ(2)
形状
折りたたみタイプ(1)
特性
  • 遮光
  • その他(1)
  • 採光(6)
  • 耐UV(1)
  • 耐候(8)
  • 耐薬品(1)
  • 遮熱(1)
  • 防水・耐水(3)
  • 防炎(78)
厚さ(mm)
  • 0.2~0.3未満(1)
  • 0.4~0.5未満(1)
ブランド
  • ユタカメイク(1)
  • 菊地シート(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
防炎塩ビシート 菊地シート防炎塩ビシート菊地シート
4,498税込4,948
1枚ほか
5日以内出荷
テント倉庫・間仕切りカーテンにも使用される0.47mm厚みのアイボリー色シートです。 アイボリー色なので透視出来ませんが透光性(10.4%)があります。 フッ素防汚加工済みです。 水シミが出来にくい吸水防止加工です。 RoHS2指令適合しています。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定)
用途クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、工場・事務所等のカーテン、飛沫飛散防止シート、テント倉庫の修理用シート材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)103厚さ(mm)0.47アイボリー伸度(%)25(縦)、30(横)引裂強度(N)88(縦)、98(横)引張強度(N)1568(縦)、1323(横)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎・遮光・防水・耐水透光率(%)10.4
高透光不燃ターポリンシート 0.27t ユタカメイク高透光不燃ターポリンシート 0.27tユタカメイク
269,800税込296,780
1本
3日以内出荷
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途間仕切り用トラスコ品番224-8325材質塩化ビニール形状ロールタイプ厚さ(mm)0.27質量(kg)12.4クリア引張強度(N)240(横)、240(縦)特性防炎・遮光
防炎シート