防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(横×縦)(m)から絞り込む
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(116件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ防炎シート ロールタイプ 白色モノタロウ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ防炎シート メッシュタイプ 防炎2類モノタロウ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類モノタロウ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白防炎シート アイネット白防炎シートアイネット(1件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
ターピー 難燃シート 萩原工業ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
白防炎シート普及型 ユタカメイク白防炎シート普及型ユタカメイク(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎ハトメアルミハトメ
防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO防炎シート(建築工事用養生シート)TRUSCO(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
塩ビ防炎シート 萩原工業塩ビ防炎シート萩原工業(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
白防炎シートロール(普及型) ユタカメイク白防炎シートロール(普及型)ユタカメイク(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。ホワイト厚さ(mm)0.25種別ハトメなし材質ポリエステル(PVCコーティング)形状ロールタイプタイプ2類引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm特性防炎
カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCOカラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)TRUSCO(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ特性防炎、耐候、防水厚さ(mm)0.35材質シート部:ポリエステル(PVCコーティング)、ハトメ部:アルミ規格(財)日本防炎協会防炎認定品(F-63039)引裂強度(N)縦69、横69引張強度(N)縦559/30mm、横539/30mm
ターピー PE 防炎シート 萩原工業ターピー PE 防炎シート萩原工業(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ターピー 防炎ブルーシート#2500 萩原工業ターピー 防炎ブルーシート#2500萩原工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
2.7x3.6m 防炎養生シート エスコ2.7x3.6m 防炎養生シートエスコ(2件のレビュー)
9,560税込10,516
1個
当日出荷
用途建築工事用、トラックシートに呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6特性防炎厚さ(mm)0.3仕様防炎2類認定品エスコ品番EA911YB-2材質ポリエステル形状折りたたみタイプ
ターピー 透光防炎シート 萩原工業ターピー 透光防炎シート萩原工業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。ハトメピッチ(mm)約450タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25半透明材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
防炎シートロール 大塚刷毛製造防炎シートロール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。材質防炎クロス(ポリエチレン)形状ロール厚さ(mm)0.15ホワイト特性超軽量、防炎
不燃認定両面シリコンコーティングシート TRUSCO不燃認定両面シリコンコーティングシートTRUSCO(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚ほか
4日以内出荷
不燃認定品です。耐寒-70℃~耐熱200℃の広い範囲で使用可能です。両面シリコンコーティングで、耐熱性・耐候性に優れています。
用途間仕切り用としてや、養生用、防炎用として。白色半透明厚さ(mm)0.24mm仕様ガラス基布 両面シリコンコーティング、JIS A 1323 C種合格品、ハトメなし材質ガラス基布、両面シリコンコーティングハトメ数なし2018年トラスコ掲載ページ6 1626
ホワイト防炎シート 萩原工業ホワイト防炎シート萩原工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。ホワイト特性防炎形状折りたたみタイプ
白防炎シート 三高白防炎シート三高(18件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
欠品中
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12シート厚さ(mm)0.3±0.02材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング)材質(ハトメ)アルミニウム形状折りたたみタイプ組織ラッセル編み質量(g/m2)320認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
白防炎シート ユタカメイク白防炎シートユタカメイク(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12シート厚さ(mm)約0.3規格防炎2類材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)材質(ハトメ)真鍮認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
防炎シート