防炎シート :「防炎シートロール」の検索結果

防炎シートとは火災などで燃えにくい性質を持つ耐火性のあるシート。消防庁の防炎テスト基準に合格されたものが販売されています。工事現場や建築現場、水産業などさまざまな分野で野積みのカバーや目隠しシートとして利用されている商品です。耐火性に優れ、簡単には火が燃え広がらないような処理をされています。ポリエステルの糸に塩ビコーティングをしたものを素材として使用しているものがほとんどです。焼却処分時にダイオキシンなどの発生しにくいものもあります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シートサイズ(横×縦)(m)」から絞り込む
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。 消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。 ハトメは付いておりません。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 種別ハトメなし 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ タイプ2類 引張強度(N)縦309N/5cm横203N/5cm 特性防炎
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通称ブルーシートといわれている非防炎性シートは可燃物であり、火気を使用する作業の近辺では火災発生のおそれがあり危険とされています。TRUSCO 防炎シートはポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。基布は(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 試験番号 CT870011号。
用途タービン建屋内のすべての場所。ボイラー回り。燃料油等の保安規制区域内。可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。その他工事実施部署。カーテン製作、その他別作製造も可能です。 材質/仕上ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 質量(kg)30.0 シート厚さ(mm)0.3 寸法(m)1.87×50 トラスコ品番120-4416 形状ロールタイプ ブルー 特性防炎、耐候
1本
69,980 税込76,978
当日出荷

消防庁認定(防炎2類)製品です。80℃~-40℃まで使用できる(寒冷地でも使用可)。風合いがしなやかで、シワがつきにくい。焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。軽くて(188g/m[[*2]])作業性抜群。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 材質/仕上シート材質:ポリオレフィン 寸法(m)1.81×50.0 シート厚さ(mm)0.3 トラスコ品番212-4505 形状ロールタイプ 質量(kg)18 特性防炎、耐候
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷

ホワイト 厚さ(mm)0.27 トラスコ品番115-1961 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 質量(kg)14 長さ(m)50 引裂強度(N)縦105、横65 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 幅(m)0.9 引張強度(N/5cm)縦500、横291
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

厚さ(mm)0.3 材質シート:ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 質量(kg)9 長さ(m)50 引裂強度(N)縦230、横205 呼び寸法(縦×横)(m)0.9×50 防炎性能試験番号CO 010003 幅(m)0.9 引張強度(N/3cm)縦645、横639
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造防炎シートロール
超軽量型防炎クロスにコンパクトサイズが登場! 現場でのカットの手間を削減、養生時間も大幅短縮でき作業性が抜群! コンパクトだから現場への持ち運びも容易。焼却時においてもダイオキシンが発生せずに安心して使用可能。 橋梁の床壁面、手摺りや階段養生等、建築・建設工事での養生カバーなどに最適です。 切り口がキレイだからホツレが少ない。
用途橋梁の床壁面・手摺り養生や建築、建設工事での養生カバーなどに最適です。 材質防炎クロス(ポリエチレン) 形状ロール 厚さ(mm)0.15 ホワイト 特性超軽量、防炎
1巻ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状ロール巻 特性防炎
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【消防庁・日本防炎協会認定品】。材質:ポリエステル生布・塩ビ樹脂。建築・土木・農業・水産他の野積み用カバーにも最適です。
用途現場養生・フロアシート・野積みカバーに! 形状ロール 寸法(幅Wmm×長さLm)1800×50(ロール) 特性防炎
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状ロールタイプ 特性防炎、採光 規格1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業 動画あり
防炎性能がある養生用クロスです。 1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。 一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに ホワイト 長さ(m)50
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低コスト、ロール仕様の白防炎シートです。 ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途建築現場、目隠シートなどに 材質ポリエステル(PVCコーティング) 形状ロールタイプ 厚さ(mm)0.27 ホワイト 寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50 引裂強度(N)縦:105、横:65 引張強度(N/5cm)縦:500、横:291
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本防炎協会の定める防炎性能試験に合格した防炎物品。45度ミクロバーナー法に加え、45度コイル法も合格。塩ビ製白防炎シートの半分以下の重量で扱いやすい(メーカー規格での比較)。耐薬品性があり、橋梁の塗装をはがす際に使用される剥離剤がシートに付着しても、シートが劣化・溶解しないため、床面が汚れる心配がありません。
用途橋梁塗装工事に最適。薄くて軽くハサミでも裁断でき、テープでの施工可能。 質量(kg)約12 ホワイト 寸法(m)巾:1.8×長さ:50
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火性機能を有したシートです。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、放火対策野積カバーなど。 グレー 形状ロールタイプ 特性難燃 仕上り寸法(m)1.8×100 シート厚さ(mm)0.12 トラスコ品番354-7647 タイプ継ぎ目無し 規格1.81m×100m 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横14 質量(g/m2)94 引裂強度(N)縦135×横78 引張強度(N/50mm)縦450×横275
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製で高品質のシート生地です。 ロール状のシートでカッターやハサミで容易に裁断できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途イベントシート、養生、間仕切り、雨除けなど様々な用途に使用 厚さ(mm)0.5 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)600 寸法(m)1.90×50 仕上り寸法(m)1.90×50
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎性に優れます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会) ロール状シートで取扱いが容易です。 日本製で高品質のシート生地です。
用途建築現場内の床養生、資材置場での風や雨水対策、雨除け・日覆い・埃除けなどの野積みシート 厚さ(mm)0.4 特性防炎 形状ロールタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 質量(g/m2)508
1本
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ロールタイプ 特性耐火 材質シリカ繊維織物・耐熱樹脂コーティング
1枚(1m)ほか
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。 強度が高く光透過性に優れています。 焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。 シート厚さ(mm)0.3 ハトメ内径(mm)12 ホワイト 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 材質(シート)ポリエチレン(ポリラミネートコート) 材質(ハトメ)アルミ 形状折りたたみタイプ 特性防炎、採光
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)