絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(10)
  • RS PRO(17)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(83)
  • コニシ(50)
  • サンスター(25)
  • シャープ化学(47)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(38)
  • セメダイン(45)
  • タイルメント(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • メーコー(15)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
  • ヤヨイ化学(15)
  • 信越化学工業(23)
  • 尾崎亀商店(10)
  • 山本製作所(35)
  • 東邦シートフレーム(15)
  • 積水フーラー(11)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥998~税込¥1,098~
    1本(330mL)
    7日以内出荷
    発がん性が懸念されるオキシム副生物(MEKO)フリーの、脱アルコール型シーリング材です。
    用途シーリングに材質シリコーン樹脂シーリング材危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビットラバーリペアー専用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ラビットラバーリペアー専用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    9日以内出荷
    ラピッドラバーリペア専用ガンです。
    トラスコ品番377-7596適合機種ラビットラバーリペ(96675)材質スチール質量(kg)2.5危険物の類別非危険物
  • ラビットラバーリペアー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ラビットラバーリペアー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥8,498税込¥9,348
    1パック(6本)
    当日出荷
    ラピッドラバーリペア専用ノズルです。
    トラスコ品番377-7588適合機種ラピッドラバーリペア専用ガン(39635)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)280質量(g)300危険物の類別非危険物
  • LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本(400mL)
    当日出荷
    速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。
    用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669色黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
  • プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    プロ用シーリングプライマー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(250g)
    8日以内出荷
    プロ用プライマーです。各種プラスチック・各種金属・ガラス・タイル・塗装面等(各種非多孔質素材)に対応。
    用途シーリング材の下地接着性を向上仕様ヘンケル SSP-NPR 250g危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ライトキュアディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ライトキュアディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • RC30マニュアルリザーバー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC30マニュアルリザーバー

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    手動塗布バルブで操作、または制御装置を持った機器へ組み込んで使用できます。
    用途オペレーターによるマニュアル操作で行うロックタイト接着剤の塗布。嫌気性、光硬化型接着剤だけでなく、シアノアクリレート系接着剤の塗布も可能。250ml、 500g、 1L、 2Kgの接着剤容器を収納し塗布することが可能付属品タンク継手Φ1/4xR1/4、ボトルホルダー、アンチバブルキットΦ1/4、Φ3/8、操作マニュアルトラスコ品番568-6012幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    3日以内出荷
    液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
    用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物
  • ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ダイヤフラムバルブ3

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シアノアクリレートディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。
    仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング