絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色ホワイト系(1)
硬化時間
  • 1~2時間(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(84)
  • マノール(57)
  • サンホーム(30)
  • トーヨーマテラン(30)
  • ホームテイスト(30)
  • アサヒペン(19)
  • エスコ(16)
  • 日本化成(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(8)
  • 太平洋マテリアル(7)
  • タイムケミカル(6)
  • ミラコン(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ヘルメチック(6)
  • 陽光物産(6)
  • ホーシン(HOSHIN)(6)
  • ロードサポート(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾セメント ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    超速乾セメント

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](13件のレビュー)
    769税込846
    1袋(1kg)
    当日出荷
    超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
    用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。硬化時間(分)15タイプ粉末可使時間(分)5材質特殊セメント、硅砂施工面積約50cm×10cm(1cm厚)危険物の類別非危険物
  • LOCTITE クラックフィラー SL ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE クラックフィラー SL

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(243g)
    当日出荷
    クラック、小さな穴、欠けの箇所に充填し、100%硬化します。 硬化した樹脂は柔軟性があります。
    用途屋内外用のコンクリート補修、クラックや穴埋めに。質量(g)280使用温度範囲(℃)43(最高)主成分ウレタン樹脂トラスコ品番418-8012硬化時間(分)90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量243g危険物の性状非水溶性
  • PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    PC7257FGM用添加剤(WINTER)1LB

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    708252は、高温時の硬化時間を遅くすることが可能です。708253は、低温時(-25℃)でも硬化を可能にします。FGM(PC9410)用添加剤です。
    用途冬季の作業時間の短縮に。冷凍庫、冷蔵庫の床の補修に。トラスコ品番836-6452材質主成分:マグネシウム、リン酸質量(g)510容量(g)454危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1174
  • 床補修剤”マグナクリートFGM PC9410 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    床補修剤”マグナクリートFGM PC9410

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    36,980税込40,678
    1箱(793g×4個)
    翌々日出荷
    即硬化タイプの床面用補修剤です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上げ用。トラスコ品番652-3227容量(g)793主成分リン酸マグネシウム可使時間(分/25℃)5硬化時間(分)15~20(25℃)危険物の類別非危険物
  • クラックフィラー専用ノズル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    クラックフィラー専用ノズル

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,798税込1,978
    1パック(3本)
    当日出荷
    クラックフィラー用ノズルです。
    トラスコ品番389-2026材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)250質量(g)150危険物の類別非危険物
  • フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フィックスマスター FGM マグナクリート 5.5kg

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    49,980税込54,978
    1缶(5.5kg)
    当日出荷
    即硬化タイプのコンクリート補修剤です。 耐薬品性があります。 耐熱温度は1090℃です。
    用途コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。特性耐薬品、耐熱硬化時間(時間)(25℃)1~2トラスコ品番290-1277質量(kg)6.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.5kg危険物の性状非水溶性

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト