絞り込み
  • 色グレー系(1)
ブランド
  • 太平洋マテリアル
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • トーヨーマテラン(41)
  • 菊水化学工業(36)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(21)
  • アサヒペン(20)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(18)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • ノックス(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレユーロックス 太平洋マテリアル

    プレユーロックス

    太平洋マテリアル(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
    用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.5練り量(L)13
  • プレユーロックススーパー 太平洋マテリアル

    プレユーロックススーパー

    太平洋マテリアル
    5,498税込6,048
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    速硬型のため数十分で硬化し、早期に強度を発現します。このため、緊急工事・寒冷期での工事に適してます。 流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能上、施工も簡単です。 初期(短時間)から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
    用途緊急工事、短時間施工、寒冷期工事、逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース、機械据付、橋梁支承、アンカー固定、各種耐震補強、改修工事、各種土木建築工事タイププレミックス型温度範囲(℃)5~35危険物の類別非危険物混水量(L/袋)4.4練り量(L)13
  • 湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール 太平洋マテリアル

    湿式ロックウール不燃充填材 太平洋フネンシール

    太平洋マテリアル
    17,980税込19,778
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
    用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填危険物の類別非危険物
  • プレユーロックス・パッド 太平洋マテリアル

    プレユーロックス・パッド

    太平洋マテリアル
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    施工性・成型性に優れたパッド用モルタルです。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 無収縮性を有するため施工後の沈下がありません。
    用途機械据付時のパッド・鉄骨ベースのパッド作製 各種ライナープレート・パイプ周囲・アンカー固定 部分断面補修等、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事危険物の類別非危険物
  • カンタブ 太平洋マテリアル

    カンタブ

    太平洋マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(3本×12パック)
    4日以内出荷
    所定の精度が確保され、個人差がありません。 電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。 電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。 測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋 タイロン 太平洋マテリアル

    太平洋 タイロン

    太平洋マテリアル
    3,598税込3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    目地モルタル
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋プレユーロックス 太平洋マテリアル

    太平洋プレユーロックス

    太平洋マテリアル
    43,980税込48,378
    1セット(25kg×10袋)ほか
    3日以内出荷
    セメント系無収縮モルタルで、流動性に優れ、小さな間隙に充填が可能な上、施工も簡単です。 初期から長期にわたり安定した強度発現性を示します。 耐熱性、耐海水性にも優れています。 ノンブリーディングであり、無収縮性を有するので部材の一体化が図れます。
    用途逆打ち工法、橋梁支承、アンカー固定、耐震補強(鉄骨ブレース、鋼板巻立、増設壁)、各種コンクリート接合部、各種土木建築工事、各種改修工事危険物の類別非危険物
  • 太平洋凝結遅延剤 太平洋マテリアル

    太平洋凝結遅延剤

    太平洋マテリアル
    3,398税込3,738
    1袋(1kg)ほか
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋 プレユーロックス パッド 太平洋マテリアル

    太平洋 プレユーロックス パッド

    太平洋マテリアル
    3,598税込3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    耐震補強 無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物
  • TM プレユーロックス 太平洋マテリアル

    TM プレユーロックス

    太平洋マテリアル
    3,598税込3,958
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    耐震補強 無収縮モルタル
    危険物の類別非危険物
  • 太平洋プレユーロックスGC 太平洋マテリアル

    太平洋プレユーロックスGC

    太平洋マテリアル
    4,998税込5,498
    1個(25kg)
    5日以内出荷
    「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
    規格プレミックス型危険物の類別非危険物
  • 太平洋ブライスター一般用・パック200 太平洋マテリアル

    太平洋ブライスター一般用・パック200

    太平洋マテリアル
    359,000税込394,900
    1セット(15本×80袋)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト