絞り込み
色
イエロー系(3)
グリーン系(2)
グレー系(3)
ブラウン系(3)
ホワイト系(1)
レッド系(1)
透明(クリア)(1)
硬化時間
- 12~24時間(1)
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(3)
- 家庭化学(85)
- マノール(59)
- 菊水化学工業(45)
- トーヨーマテラン(40)
- サンホーム(30)
- ホームテイスト(30)
- マツモト産業(29)
- エスコ(20)
- アサヒペン(20)
- AOI(19)
- 日本化成(19)
- ヤブ原産業(18)
- オバナヤ・セメンテックス(16)
- 日本ジッコウ(14)
- タイムケミカル(12)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 陽光物産(11)
- 太平洋マテリアル(11)
- ノックス(9)
- ブランドをもっと見る

ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。色灰硬化時間(時間)(20℃)24トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個質量(g)450危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
クイック1 3KG缶
ABC商会¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3施工面積4cm厚で約0.04m2危険物の類別非危険物
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
ABC商会¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。質量(kg)1タイプ浸透性タイプ容量(kg)1主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
ABC商会(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。用途幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に主成分エポキシ樹脂色白色・褐色容量(kg)1タイプ高粘度タイプ質量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クラックシール0.5KGセット×10ヶ/ケース
ABC商会¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から10日以内出荷コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション質量(kg)5使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能危険物の類別非危険物