絞り込み
特性
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
色
  • 色アイボリー系(4)
  • 色グレー系(4)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
硬化時間
  • 3~4時間(4)
  • 6~12時間(1)
  • 12~24時間(5)
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(3)
  • 家庭化学(85)
  • マノール(59)
  • トーヨーマテラン(41)
  • 菊水化学工業(36)
  • サンホーム(30)
  • ホームテイスト(30)
  • マツモト産業(29)
  • エスコ(20)
  • アサヒペン(19)
  • AOI(19)
  • 日本化成(19)
  • ヤブ原産業(17)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • 日本ジッコウ(14)
  • タイムケミカル(12)
  • ホーシン(HOSHIN)(12)
  • 陽光物産(11)
  • 太平洋マテリアル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E200 コニシ

    E200

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(1kg)
    当日出荷
    高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
    用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
  • エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 コニシ

    エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤

    コニシ
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(2セット)
    5日以内出荷
    軽量のため、従来の樹脂モルタルでは対応できなかった垂直面や天井面の厚塗り施工が可能です。
    用途コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充填材。仕様可使時間(20℃):45±10分トラスコ品番485-9651色灰色容量(L)8主成分エポキシ樹脂可使時間(分)45±10(20℃)危険物の類別非危険物
  • AUクイック コニシ

    AUクイック

    コニシ
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(333mL×10本)
    5日以内出荷
    健康住宅対応 塗装非汚染型 速硬化 塗装可
    用途モルタル・コンクリートのひび割れ補修、防水下地処理規格JSIA F★★★★認定品 - 厚生労働省指針値策定の13物質を使用していない比重1.38危険物の類別非危険物
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” はくりシールONE

    コニシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    はく離が容易なひび割れシール材です。撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。
    用途「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに。トラスコ品番485-9588色灰色容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別非危険物
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度) コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE206(低粘度)

    コニシ
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    流動性に優れ、微細なひび割れに注入することが可能です。耐摩耗、耐衝撃、耐水性に優れ、湿潤面接着性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途コンクリート建造物などのひび割れ補修に。色(主剤)透明、(硬化剤)淡褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
  • 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209” コニシ

    注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E209”

    コニシ
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
  • 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 コニシ

    注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂

    コニシ
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(3セット)
    5日以内出荷
    JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)6主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
  • 注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208” コニシ

    注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”

    コニシ
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物特性耐水性、耐薬品性
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドシリンダーセット

    コニシ
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(100セット)
    5日以内出荷
    ひび割れ内部にエポキシ樹脂を低圧・低速で注入することにより、ひび割れによって分断されたコンクリート・モルタルを一体化して耐力を復元します。
    トラスコ品番447-4554セット内容注入座金、シリンダー、加圧ゴム、リング、ストッパー材質プラスチック樹脂全長(mm)147危険物の類別非危険物
  • 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ

    土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)

    コニシ
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(4セット)
    5日以内出荷
    圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
    色(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明容量(kg)3主成分エポキシ樹脂
  • E600 コニシ

    E600

    コニシ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10kg)
    5日以内出荷
    伸縮性:伸縮性および耐衝撃性に優れます。 接着性:コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 作業性:コーキングガンやヘラなどで施工でき、目地幅3cmでもダレがありません。
    用途コンクリート、モルタルのひび割れ補修 コンクリート打継ぎ部の補修 下水道PCパイル、U字溝などのジョイント目地充てん主成分主剤:変性エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン可使時間(分)60±10(20℃、1kg)外観主剤:白色パテ状、硬化剤:黒色パテ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比主剤:硬化剤= 1:1(質量比)硬化時間約6時間〔20℃〕
  • ビューシール6909 コニシ

    ビューシール6909

    コニシ
    ¥4,698税込¥5,168
    1缶(6L)
    5日以内出荷
    低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
    用途コンクリート・モルタルの各種塗装目地 ALCパネル間目地 窓枠まわりの塗装目地成分ポリウレタン色ライトグレイ規格クラスF-25LM(耐久性区分8020)/JSIA F★★★★認定品比重1.09危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト