17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃)-55~180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 トラスコ品番445-2054 タイプ耐熱・耐薬品性 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.15以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧25 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 固着時間(分)10 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)
989 税込1,088
当日出荷

はめ合い用高強度製品で多少の油面でも使用できます。円筒部品のはめ合い用接着剤で、特に接着表面に部分的な汚れが残っている箇所の接着に適しています。
用途ローラーベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等の使用に適しています。 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途油面 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 容量(g)10 適合すきま(mm)0.13以下 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 固着時間(分)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤です。ハウジング内で軸受が回転するのを防止します。硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用 粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色銀灰色 適合すきま(mm)0.5以下 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)≧17.2 危険等級 強度高強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。 トラスコ品番412-9416 容量(mL)250 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)100~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に 仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471 トラスコ品番793-9132 材質アクリル樹脂 容量(mL)250 質量(g)275 タイプ高強度タイプ、1液タイプ 液色 粘度500~900mPa 粘度(mPa・s)500~900mPa/s 使用温度-55~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2620
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649 質量(g)30 容量(g)30 主成分アクリル樹脂 耐熱温度(℃)310 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 220 低強度 後浸透 50ml
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません) 優れた耐振動性、耐衝撃性があります。 低強度タイプ 後浸透(組み付け後の塗布が可能)
用途ねじゆるみ止め・シール、低強度 後浸透タイプ 仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649 トラスコ品番756-1113 材質主成分:合成樹脂 サイズ(推奨)M12以下 容量(mL)50 質量(g)80 液色 粘度(mPa・s)20~55 危険等級 使用温度-55~150 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001L 危険物の性状水溶性 主なワーク3次元形状
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)63850mlはめ合い用アップグレード
はめ合いゆるみ止め剤では最高強度製品で、アップグレード製品です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性 材質主成分:合成樹脂 容量(mL)50 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-55~180 液色 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(10本)ほか
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。 その他【推奨硬化促進剤】SF7649 トラスコ品番128-5984 材質アクリル樹脂 容量(mL)10 使用温度範囲(℃)150 液色 容量(g)10 粘度(mPa・s)100-150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用 環境対応製品 6300
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。はめ合い用。 その他【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649 トラスコ品番698-3810 種別高強度(取り外し不可) タイプはめ合い 固定 使用温度範囲(℃)-55~175 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)15 取り外し性不可 粘度(mPa・s)350 危険物の類別非危険物 蛍光性
1本(50mL)
6,198 税込6,818
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)962T ワン型プラグ用 高強度
1液タイプ嫌気性接着剤。高強度
用途ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。 トラスコ品番555-7972 材質アクリル樹脂 容量(mL)1000 液色 使用温度(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 粘度(mPa・s)1400~3500チキソ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

はめ合い用嫌気性接着剤。耐熱タイプ
用途はめ合い用高強度耐熱品、耐熱ベアリング、高温ネジ部の固定、シールに適し、耐薬品性もあります。低臭気タイプ トラスコ品番412-9418 容量(mL)50 使用温度範囲(℃)-55~175 液色 対応推奨硬化促進剤 7649/7471 主成分アクリル樹脂 粘度(mPa・s)400~600 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 特性耐熱、耐薬品 危険物の性状非水溶性
1箱(50mL×10本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

『接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります