絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- スリーボンド(54)
- PERMATEX(5)
- ヘルメチック(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- エスコ(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)

ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL42J, 中強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。液色青タイプ汎用タイプ(中強度)粘度範囲(mPa・s)900~1400分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)17/5主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL43J, 中強度・高粘度タイプ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷中強度。取り外し可能。用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。タイプ油面向き液色青分類高粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)20/7主成分アクリル系比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)1300~3000固着時間(分)15以下強度中強度タイプ(取り外し可能)仕様非水溶性、嫌気性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL71J, 高強度・低粘度タイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(10mL)ほか当日出荷高強度。永久固定(取り外し不可)。用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。粘度範囲(mPa・s)400~600分類低粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/36主成分アクリル系比重1.1粘度(mPa・s)400~600強度高強度タイプ(永久固定)使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M25以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL22J, 低強度・中粘度タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(10mL)ほか当日出荷低強度。取り外し可能。用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。仕様非水溶性、嫌気性タイプ汎用タイプ(低強度)液色紫分類中粘度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8/4比重1.1使用可能温度範囲-54~150℃推奨ねじ径M20以下粘度(mPa・s)900~1500危険等級Ⅲ固着時間(分)15強度低強度タイプ(取り外し可能)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状
ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 TL90J, 中強度・超低粘度・後浸透タイプ
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(10mL)ほか当日出荷締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。比重1.1粘度(mPa・s)20~55使用可能温度範囲-54~200℃分類超低粘度(後浸透)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7/30主成分アクリル系推奨ねじ径M12以下危険等級Ⅲ固着時間(分)15以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク3次元形状