絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](100)
- エスコ(8)
- PERMATEX(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- WEICON(5)
- ヘルメチック(4)
- アルテコ(ALTECO)(3)
- 旭エンジニアリング(2)
- 中旺ヘルス(2)
- KTC(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ORAPI(1)
特価

ネジロック1401
スリーボンド(46件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1缶(200g)ほか当日出荷合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK使用温度範囲(℃)-20~80比重0.88引火点(℃)9体積抵抗率(Ωcm)4.7×1010不揮発分31%反応形態溶剤揮散成分酢酸ビニル樹脂系タイプ取りはずし可能粘度(mPa・s[cP])350危険等級Ⅱ強度低強度危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤
スリーボンド(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。引火点(℃)100以上主成分ポリメタクリル樹脂主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ・軸力付与)
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本(50g)当日出荷締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。仕様嫌気性トラスコ品番356-9772種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 低強度タイプ
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(50g)当日出荷材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1322N-50G
スリーボンド(3件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3650種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])150[150]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.07引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 中強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷中強度です。中粘度です。用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定容量(g)50トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(50g)当日出荷空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷高強度です。中粘度です。用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定容量(g)50使用温度範囲(℃)-40~120液色紫褐色粘度(mPa・s[cP])500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。仕様嫌気性トラスコ品番356-9764種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150液色緑粘度(mPa・s[cP])125[125]主成分ポリメタクリル樹脂危険等級Ⅲ強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
中強度 嫌気性封着剤 低粘度・浸透性タイプ
スリーボンド¥3,898税込¥4,2881本(50g)当日出荷トラスコ品番817-9662色緑使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)18危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥3,098税込¥3,4081本(50g)当日出荷ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。質量(g)66主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤 1324
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本当日出荷中粘度で作業性に優れます。用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092色赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ・速硬化
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9664色青使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本(50g)当日出荷低強度です。低粘度です。容量(g)50トラスコ品番813-0519使用温度範囲(℃)-40~120液色赤粘度(mPa・s[cP])125[125]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0467L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性接着剤 1324N
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110色赤タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1320B
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷ねじ用・中強度・低粘度・浸透性良好・緑色の商品です。トラスコ品番552-9843タイプ嫌気性封着剤容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 100ML
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷嫌気性封着剤の硬化促進が出来る商品です。トラスコ品番547-2204危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤 高強度タイプ
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081本(50g)欠品中高強度です。中粘度です。紫外線硬化性付与です。用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。容量(g)50トラスコ品番813-0523使用温度範囲(℃)-40~120液色緑粘度(mPa・s[cP])500[500]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
嫌気性封着剤用効果促進剤 1390E
スリーボンド¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷嫌気性封着剤の硬化速度上昇・プラスチックへの影響少ないの商品です。トラスコ品番548-1558色淡褐色容量(mL)100タイププライマー主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
嫌気性強力封着剤 1342H
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。トラスコ品番552-9871色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(50g)5日以内出荷トラスコ品番817-9670色黄使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
高強度 嫌気性封着剤 速硬化・潤滑性タイプ
スリーボンド¥3,698~税込¥4,068~1本(50g)ほか当日出荷から3日以内出荷色緑使用可能温度範囲-40~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401E
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。濃緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番552-9806色濃緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)630危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401M
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。赤色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番522-6334色赤使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)270危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ねじのゆるみ・もれ・さび防止剤 1401D
スリーボンド¥7,898税込¥8,6881缶5日以内出荷塗布後乾燥して弾性皮膜を形成するので、耐振動・耐衝撃性に良好です。取り外し性が良好です。浸透性がありますので、締結後ねじ部に塗布して使用できます。緑色着色品の為、塗布後の確認が容易にできます。用途電気通信機器全般のねじ。家庭用電気機器、および音響機器全般のねじ。建材建具などの附属金具のねじ。トラスコ品番553-1395色緑使用温度範囲(℃)-40~80容量(kg)1主成分酢酸ビニル樹脂粘度(mPa・s)25危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1355D ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷中粘度、作業性良好。かとう性付与、面接着に使用可能。紫外線硬化性付与(標準硬化条件30kJ/m2)用途金属部品嵌合部の接着、シール。モーターマグネットとヨーク等の嵌合面接着トラスコ品番698-7698色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1375N ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷速硬化タイプです。高強度タイプです。中粘度タイプです用途金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7739色緑色透明種類高強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ネジロックスーパー1373B
スリーボンド¥19,980税込¥21,9781本欠品中ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布すると、空気の遮断により反応硬化しゆるみと漏れを防止します。用途特に速硬化の必要な場合。嵌合部全般のシールと接着。ねじボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。トラスコ品番106-9650色緑タイプ高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ)容量(g)250主成分合成樹脂粘度(mPa・s)125危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥139,800税込¥153,7801缶3日以内出荷低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703色緑種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390R
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷アルコール(エタノール)タイプのプライマーです。嫌気性硬化速度を速めることができます。用途嫌気性封着剤の硬化促進成分アルコール(エタノール)トラスコ品番698-7726色青緑色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性封着剤 1386D
スリーボンド¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷遅硬化タイプです。潤滑性を有します。耐薬品(エンジンオイル・冷却液)シール性が良好です。用途ウェルチプラグ、接着およびシールに。トラスコ品番687-6855色赤容量(kg)1主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1354 ねじゆるみ止め剤 ネジロック
スリーボンド¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷加熱固化が可能です。 (硬化条件 80℃×1h 以上)。紫外線硬化を付与しているためはみ出し部の仮硬化が可能です。(硬化条件30kJ/m2)。プライマーを使用することで速硬化が可能です。用途HDD 部材等低アウトガス量が要求される部位の接着 金属部品嵌合部の接着トラスコ品番698-7736色青種類高強度使用温度範囲(℃)-40~125容量(g)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性封着剤用硬化促進剤 1390E
スリーボンド¥9,298税込¥10,2281本5日以内出荷嫌気性封着剤の硬化促進剤・淡褐色の商品です。トラスコ品番553-1380色淡褐色容量(mL)500主成分アルコール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
嫌気性強力封着剤 1344J
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9770色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1342J
スリーボンド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です。トラスコ品番552-9872色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性強力封着剤 1323N
スリーボンド¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷ねじ用・中強度・超速硬化・緑透明色の商品です。トラスコ品番552-9788色緑色透明種類中強度容量(g)50主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1353A
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷嵌合用・中強度・低アウトガス・加熱硬化性・紫外線硬化性付与・青色透明の商品です。トラスコ品番552-9774色青種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)650危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
嫌気性強力封着剤 1322N
スリーボンド¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ねじ用・中強度・速硬化・赤色の商品です。トラスコ品番552-9835色赤種類中強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物