カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニューケレン
日本ニューマチック工業¥68,980税込¥75,8781台当日出荷チゼルが回転せず、サビ落とし、ミキサー車に付着したコンクリート落とし、船舶などに付着したサビ、その他のハツリ作業に最適です。用途溶接のスケール除去、サビ落とし、さまざまな付着物のはく離にホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)4000
サンドペーパー GR
FESTOOL¥7,790~税込¥8,569~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から9日以内出荷アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。 マジック式です。用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適幅(mm)80色スカイブルー基材紙
アングルフラットチゼル
日本ニューマチック工業¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適ですトラスコ品番753-2989全長(mm)210質量(g)250
R面小径ベベラー用チップ
エス・ピー・エアー¥21,980税込¥24,1781セット(10枚)当日出荷エアーミニベベラー用R面用チップです。トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
R3チップ
SHINANO(信濃機販)¥13,980税込¥15,3781パック(10個)5日以内出荷トラスコ品番755-0375適合機種SI-4010SI-4011質量(g)80面取能力3R面数【使用可能】8
IAS 3 ライトホース 3.5m AS
FESTOOL¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集じん機と共に使います。 2in1式、エアー供給と集じんが一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。用途FESTOOLエアー工具集塵用トラスコ品番760-2456質量(kg)2.28ホース長さ(m)3.5取付口Festoolエアガン、Festool集塵機専用ホースホース外径(Φmm)58
エアマイクログラインダー用コレットナット
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用コレットナット適合コレットナットトラスコ品番497-1604適合機種TMAG-10SN材質S54C質量(g)1
カッター用チゼルホルダー TCB-130B用
東空販売¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷アスファルトカッターを取付ける場合の必須アイテムです。適合TCB-130Bトラスコ品番483-7894質量(kg)1.4
エアーリール補修用ホースキット
JTC(2件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット5日以内出荷付属品キャップ:2個・エアーチャック:1個材質ポリウレタン・ホースカシメ外径(mm)12内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートブレーカー用アスファルトカッタ
東空販売¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。先端刃幅(mm)75
TCA-7用アスファルトカッタ
東空販売¥14,980税込¥16,4781本当日出荷土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状丸
ミニヤスリ
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5
外研newGU-1 フルセット
ウシオ(UHT)¥319,800税込¥351,7801個翌々日出荷汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。 newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。 外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨トラスコ品番537-0221セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m質量(kg)10砥石径(Φmm)100空気消費量(m3/min)0.3~0.38供給空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース取付口R1/4オネジ
マイクロスピンドル MSE-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0175セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0167セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSD-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チェーンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0159セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)128無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方
マイクロスピンドル MSB-3(3mmコレット)
ウシオ(UHT)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0124セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)143材質(本体)亜鉛合金質量(g)147無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方