カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラットチゼル エアーチッパー軽量タイプM288FL用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用材質SCM440寸法(mm)11X116質量(g)82シャンク形状丸型販売区分業務用
フラットチゼル 幅20mm エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440幅(mm)20寸法(mm)12.6X250質量(g)340タイプフラットチゼルシャンク形状丸型販売区分業務用
ポイントチゼル エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用材質SCM440寸法(mm)12.6X250質量(g)332シャンク形状丸型販売区分業務用
ダスト・バック
空研¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷軽くて丈夫です。 繰り返し利用可能です。用途空研吸塵式サンダー全てに共用トラスコ品番828-3605材質布寸法(mm)200×390全長(mm)200質量(g)50
エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エス・ピー・エアー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
101・112用スパナセット
ゼム¥939税込¥1,0331個当日出荷マイクログラインダーの工具着脱専用スパナセットです。トラスコ品番276-5624適合機種U-101、M-112、M-101E質量(g)50
Φ75×10t クッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に取り付けて使用する中間パッドです。用途クッションパッド仕様マジック式適合機種813813C、813CDなど厚さ(mm)10質量(g)6外径(Φmm)75
エアーハツリGTAH-4PC用スプリング
WIZ'A¥409税込¥4501個当日出荷WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング仕様黒染処理適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
ジョープッシャー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番215-2799適合機種AR2000M(V)、AR011MX、AR015MX質量(g)10アズワン品番65-1970-03
トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)
AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応
エアツールホルダー MINI
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。用途エア工具の携帯。仕様28×95×25材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)
MAX ガスネイラ用C金具
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981ケース(100個)当日出荷マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
ダスト・ホースカフスセット
空研(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷デュアルアクションエアサンダー用のダストオプションです。用途DAM-055S系とDAC-056S系共用トラスコ品番828-3606適合機種DAM~/DAC~/KDM~材質ビニール全長(mm)2000質量(g)430外径(Φmm)35














![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)


























![MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950146-170710-02.jpg)