カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- 日東工器(1,367)
- 日本ニューマチック工業(237)
- 室本鉄工(220)
- NSK(ナカニシ)(188)
- ベッセル(167)
- SHINANO(信濃機販)(164)
- 東空販売(83)
- コンパクトツール(81)
- 不二空機(79)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- エスコ(56)
- マキタ(49)
- ウシオ(UHT)(39)
- 空研(29)
- 瓜生製作(28)
- SI(28)
- ヨコタ工業(27)
- ATI(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

OリングX-100 2S.3TS
日東工器¥439税込¥4831個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
OリングSG 3S.4TS
日東工器¥90税込¥991個欠品中カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
レシプロン
ミニター¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
715A2など用 No27 バルブスプリング
コンパクトツール¥209税込¥2301個当日出荷アフターメンテナンス用パーツになりますトラスコ品番411-5048適合機種7152など材質鉄品名バルブスプリング
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス
ノーブランド¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から3日以内出荷用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ
ノーブランド¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
MPパッド Assy
コンパクトツール¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷813TS専用交換用マジックパッドです。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813TS材質ウレタン幅(mm)73質量(g)60奥行(mm)105ペーパー寸法(mm)75×110
ウレタンバフ Φ95 黄 段付
コンパクトツール¥1,098税込¥1,2081枚3日以内出荷ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)。バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
73×98 LPパッド
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷813専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種813材質アルミ板、ウレタン幅(mm)73質量(g)40奥行(mm)98ペーパー寸法(mm)75×110
カップ型 Φ45 ナイロンブラシ
コンパクトツール¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷ナイロンブラシ用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45
エアーツールホルダー(ロック付)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974724-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷常圧調圧器です。用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
スーパーエアーホース19mm
十川産業¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷土木定番の6分ホースです。両端金具付きです。用途コンクリートブレーカとコンプレッサーの接続用等に仕様両端加工:東洋型加締、金具付接続口径G1最高使用圧力(MPa)1材質(ホース)軟質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)19×27.5




















![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974724-240529-02.jpg)