付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
1台
¥270,700
税込¥297,770
8日以内出荷
14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース
寸法(mm)329×107×84
質量(kg)2.1
圧着範囲(mm2)14~60
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)80%:約30、100%:約40
公称出力(kN)42
1台
¥221,900
税込¥244,090
翌日出荷
1台
¥296,000~
税込¥325,600~
翌日出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。