絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
ブランド
- ミタチ
- モノタロウ(7)
- BLACK&DECKER(41)
- BOSCH(ボッシュ)(153)
- DEWALT(24)
- DIAMOND(25)
- EARTH MAN(39)
- HiKOKI(ハイコーキ)(243)
- JTC(35)
- KTC(22)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- SK11(17)
- アイリスオーヤマ(35)
- エスコ(42)
- オグラ(26)
- マキタ(480)
- ミルウォーキーツール(83)
- 京セラインダストリアルツールズ(55)
- ブランドをもっと見る

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具] 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19586747-250519-02.jpg)