絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
ブランド
- ミタチ
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(234)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(84)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- VINE(12)
- インガソール・ランド(11)
- ブランドをもっと見る

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2
ミタチ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38