絞り込み
バー全長(mm)
- 100(5)
- 105(1)
- 115(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 152(1)
- 170(1)
- 200(6)
- 203(2)
- 250(14)
- 296(1)
- 300(12)
- 350(11)
- 400(4)
- 406(1)
- 420(1)
- 450(1)
- 661(1)
- 1028(1)
- 1090(1)
チェーン形式
- 21BPX-68E(3)
- 21BPX-72E(5)
- 25AP(3)
- 25AP-52E(5)
- 25AP-60E(10)
- 25AP-68E(9)
- 25AP-76E(13)
- 25AP-84E(9)
- 73DPX-84E(3)
- 90PX-40E(6)
- 90PX-45E(8)
- 90PX-52E(9)
- 91PX-46E(3)
- 91PX-52(7)
- 91PX-52E(12)
- 91VXL-58E(4)
- 95TXL-68E(5)
- 95TXL-72E(4)
- H00(10)
- その他(28)
- チェーン形式をもっと見る
チェーンスピード(m/s)
- 0~1200(5)
- 2.4(2)
- 3.5(2)
- 5(8)
- 6.7(2)
- 7.3(3)
- 7.5(2)
- 7.7(5)
- 8(6)
- 8.7(2)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(1)
- 12.1(2)
- 12.4(1)
- 12.6(2)
- 14(1)
- 14.9(2)
- 20(15)
- 24(3)
- チェーンスピード(m/s)をもっと見る
ブランド
- マキタ(35)
- ゼノア(26)
- ハスクバーナ(24)
- ECHO(エコー)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- 新ダイワ(19)
- 共立(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- アルミス(7)
- シングウ(新宮商行)(7)
- ケルヒャー(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- YARD FORCE(6)
- エスコ(5)
- EARTH MAN(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- WAKO(和光商事)(3)
- 工進(2)
- ナカトミ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
エンジンチェンソー ジャストシリーズ
ゼノア(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
300ミリチェンソー
マキタ(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)568質量(kg)2.2電流(A)8.1電源(V)100消費電力(W)770コード長さ(m)2バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7チェーン形式90PX
24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(9件のレビュー)¥24,364税込¥26,8001セット3日以内出荷YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他長さ(mm)203質量(kg)本体:約3.4電圧(V)24全長(cm)約230~280(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)フル:約80チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)180寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9稼働時間(分)(無負荷作動時)35チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
コードレスミニチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
エンジンチェンソー
新ダイワ¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷から4日以内出荷小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー。オレゴン社製チェーンとバーを採用。毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能。チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です。工具無しでチェーン調整・交換が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100
小型コードレスチェーンソー
デジタルランド¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCE(8件のレビュー)¥21,880税込¥24,0681セット3日以内出荷YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)電源(V)家庭用電源AC100消費電力(W)700電源コード(m)100V:20角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820最大切断能力(Φmm)250
36V コードレスチェンソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様刃のピッチ(インチ):3/8質量(kg)3.1(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)チェンタイプ90PX-40Eチェンスピード(m/sec)12.6給油方式自動給油振動3軸合成値(m/s2)2.8オイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
充電式チェーンソー
マキタ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
ドリームパワー エンジンチェーンソー
ナカトミ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
電池・充電式チェーンソー
SHINKO(新興製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
エンジンチェンソー(120e Mark II )
ハスクバーナ(7件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
電気チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています用途枝打ち、丸太・木材の切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3電源(V)単相100消費電力(W)790コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-40E有効切断長さ(mm)250
250ミリ充電式チェンソー
マキタ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)250厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-60E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ
充電式タイルパッチ
京セラインダストリアルツールズ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品 密着張り工法に最適なタイル貼り用途タイル貼り付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース質量(kg)0.98(電池パック含む)電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212振動数(min-1)(無負荷)12500
エンジンチェンソー(トップハンドル)
BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。付属品プラグレンチ寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18スパークプラグCJ-8Yエンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
18V充電式ポールチェンソー
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷●ポールがワンタッチで収縮できる高い場所にある枝木の切断や木材の伐採に最適な充電式チェンソーです ●充電式ですので電源のない場所でも思いついた時に気軽に木の切断や木材の伐採ができます ●枝までの距離に合わせてポールの長さを調節できます(1,619~2,454mm) ●軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプを採用しています ●チェーンソー部分をポールから取り外しできるので収納や移動が楽になります ●安定した切れ味のオレゴン製ソーチェンを採用しています用途高い場所にある枝木の切断や木材の伐採付属品ガイドバー(本体取付)×1・ソーチェン(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1・六角棒レンチ(5mm/チェンカバーに収納)×1・チェンオイル(40mL/チェンカバーに収納)×1・保護めがね×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:ABS/ガイドバー:鉄/パイプ:アルミ質量(kg)2.8(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BPCS-1800L1連続使用時間(分)20バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.8バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)150
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)
YARD FORCE¥27,000税込¥29,7001セット3日以内出荷人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
充電式ハンディチェンソー
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷●ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができる片手で使える充電式ハンディチェンソーです ●1バッテリーあたり約130カット、チェンスピード10m/s、ハイパワーモーター搭載で硬い枝でも止まらずに効率良く快適な作業ができます(40mm角の杉の切断を1500mAhの付属バッテリーで行った場合) ●ソーチェンの最小ピッチが1/4インチで最薄ゲージ厚が1.1mmのため切り口が滑らかで切断時の負担も小さく使用時間が伸びます ●ソーチェンの張り調整が不要なので初心者でも気軽に使えます ●ガイドバーやソーチェンを工具なしで交換可能なので気軽にメンテナンスが行えます ●安全性を考慮した2つのガード(可動式ガードとハンドガード)でケガの防止ができます用途枝打ち、枝の剪定・切断付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンオイル(40mL)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA)×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)1.5(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BHCS-1810L1バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10バッテリー容量(mAh)1500適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)有効切断長さ(mm)100
350ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)
マキタ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。 ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。 「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。 エンジン式同等以上の優れた加速性 トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。 軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。 伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン 高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。 薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。 スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。 新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。 金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。 「収納式」大口径オイルタンクキャップ 金属製チェーンキャッチャ付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4長さ(mm)ガイドバー:350質量(kg)4.9バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271バッテリー電圧(V)直流36(40max)作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本チェーン形式80TXL-59Eチェーンスピード(m/min)0~1,530振動3軸合成値(m/s2)3.5
18V1.5Ah用充電器
アルミス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
36V コードレスチェーンソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷低振動。 高トルクのモーターでパワフル切断! ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。 ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター充電器形名UC18YDL2チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池オイルタンク容量(mL)チェーン:100
18V充電式チェンソー
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷●コードレスタイプで小回りが効き機動性に優れた気軽に庭木のお手入れが出来る軽量・コンパクトタイプの充電式チェンソーです ●ハーフトップハンドルにすることで重心までの距離が近くなり持ち重りが軽く操作性も抜群です ●スイッチをひくとチェンオイルが自動給油されて焼きつきを抑制します ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンス可能です ●再起動防止機能を搭載しています ●保護回路(お知らせランプ)機能付きです用途枝の剪定・切断などの庭木のお手入れ、丸太・木材の切断付属品チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-40E)×1・チェンカバー×1・電池パック(B-1815LA) ×1・充電器(UBC-1803L)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄質量(kg)2.3(電池パック取付け時)電源(V)DC18型番BCS-1800L1ハンドルハーフトップハンドルバッテリーリチウムイオン充電時間(分)69電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]3.5バッテリー容量(mAh)1500電池パックB-1815LA適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-40E使用充電器UBC-1803L振動3軸合成値(m/s2)2.5以下有効切断長さ(mm)250切断長(mm)推奨150以下
エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
350ミリチェンソー
マキタ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)621質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:350
250ミリチェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)515質量(kg)2.1消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:250
ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷コードレスポールソー/コードレスポールヘッジトリマ用アタッチメント ポールに取り付けてポールヘッジトリマとして使用できます。適合CSP1820DA/CHP1825DA刈込み幅(mm)250
充電式チェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷枝切り用の充電式小型軽量チェンソー 簡単操作、充電式で静かに作業が可能 安全に使える 跳ね返り防止ガード付き 直径5cmの枝を2.5秒、3cmなら300本切断可能 本体2.3kgの業界最軽量クラス 工具無しでチェーン調整・交換が可能 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途家周りの枝の切断にモーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah充電時間(分)約60
300ミリ充電式チェンソー
マキタ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4セット内容本体のみ長さ(mm)300厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)色青ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)<2.5商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー種類スプロケットノーズ