絞り込み
エンジンプレートコンパクターは、建設現場や工事現場などで使用される建設機械のひとつです。主に、砂利や砕石の締固めや、アスファルト舗装の際の転圧、法面の整形などに使用されます。遠心力を発生させることで、プレートの上に搭載した起振機に振動を起こし、締固めをおこなうと同時に前進させることができます。コンパクトなため、ローラーが使用できないような狭い場所での締固めに使用が可能です。エンジンは4サイクル形式となっています。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷から3日以内出荷ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載 NETIS登録モデル 絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)
プレートコンパクター MVC仕様
三笠産業[工具](1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
プレート
明和製作所¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)
低騒音型プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷Wクリーナー搭載 低騒音型プレートコンパクター NETIS登録製品 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 転圧盤に特殊防音材を充填して作業時に発生する音を最小限に抑えた低騒音型。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 Wクリーナー 従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW) 特殊ダクタイル製の転圧盤 耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90) 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70) 潤滑性を向上させた起振体システム 偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)22遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200
バイプロプレート
明和製作所(1件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
ハンドトロウェル
友定建機¥469,800~税込¥516,780~1台翌々日出荷名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4
エンジンプレート
酒井重工業¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。転圧板厚さ275%upで長寿命(メーカー従来機比)。手元スロットルを標準装備寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:340×460エンジン形式ホンダGX120定格出力(kW[PS])2.4[3.2]速度(m/min)作業/23~28起振力(kN[kgf])10.8[1100]振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]
エンジンプレート
酒井重工業¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。SAKAIオリジナル転圧板反転機構(ぐるっとプレート)を標準装備![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター
トロウェルディスク
AJ Tech¥219,800~税込¥241,780~1セット(10枚)4日以内出荷トロウェル用のスムージングディスク。完全国内生産にこだわり、安定した品質の商品です。国内の各トロウェルメーカーの機種に対応しており、各メーカー様の互換商品として、ご使用することができます。![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
プレートコンパクター MVC75H
三笠産業[工具]¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)
バイブロコンパクター(前後進自在型)
三笠産業[工具]¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン
低騒音プレート(防音型)
MEIWA¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
プレート
明和製作所¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷仕様機械質量(kg):62本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×350×835燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン(2.0)振動板(幅W×長さL)(mm)350×525エンジンタイプホンダGX120
プレート
明和製作所¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。仕様エンジン最大出力(PS)4.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830燃料タンク容量(L)2.3主な使用エンジンCCROBIN-EX13D寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350機械本体質量(kg)63最大速度(m/min)25振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷Wクリーナー搭載プレートコンパクター NETIS登録製品 水タンク標準装備 国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを搭載したWクリーナー。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 散水装置を標準装備(水タンク容量9リットル)。仕様一点吊りフック、水タンク勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)890寸法D(mm)480寸法E(mm)290寸法B(mm)630寸法C(mm)840エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1機械本体質量(kg)53(水タンクを満タン:62)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])7.2/730振動数(Hz[v.p.m.])103/6200![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
回転移動式車付プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷堅牢な転圧盤二重構造を採用 回動移動車装備 最も摩耗しやすい転圧盤後部を二重構造にする事で耐久性を向上。 積み込み・積み降ろし作業を楽に行える一点吊りフックを標準装備。 機体の移動を楽に行える回動式移動車を標準装備。 堅牢な転圧盤二重構造 舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。仕様一点吊りフック勾配角最大作業:35%/20度構造転圧盤二重構造寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)570寸法C(mm)805エンジン部型式GX120エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)3.3/2.4機械本体質量(kg)67最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030振動数(Hz[v.p.m.])93/5600![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥679,800税込¥747,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプバッテリー付原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
充電式バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 アキュームレーター内蔵ハンドポンプによる滑らかな前後進操作。 高さ調節が可能なハンドル(3 段階)。 防塵性と整備性を兼ねたガードフレームを採用。仕様一点吊りフック、前後進切り替えレバー寸法A(mm)920寸法D(mm)480寸法B(mm)350寸法C(mm)915定格出力(kW)原動機:1.6/2.2PSメーカー原動機:ホンダ機械本体質量(kg)81(バッテリー搭載時)最大速度(m/min)24(前後進共)遠心力(kN[kgf])(定格回転時)12/1225振動数(Hz[v.p.m.])(定格回転時)108/6500商品タイプ本体のみ、バッテリー無原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー無
三笠産業[工具]¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー無寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)
充電式プレートコンパクター バッテリー付
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。 スイッチ一押しで、運転・停止が可能。 堅牢な転圧盤二重構造。 フルカバー方式のベルトカバー。 回動式移動車を標準装備。仕様衝撃数:93/5600(Hz/v.p.m)、最大作業勾配:35/20(%/度)タイプバッテリー付寸法A(mm)910寸法D(mm)510寸法E(mm)350寸法B(mm)665寸法C(mm)805メーカーホンダ乾燥質量(kg)77(バッテリー搭載時)原動機定格出力(kW)1.6(2.2PS)最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])10.1/1030原動機DCパワーユニット GXE2.0
インターロッキングブロック専用プレート
明和製作所¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷転圧面に硬質ゴム製ロールを4本連結しています。 ロールによりソフト転圧ができ、ブロックを傷つける心配もありません。用途インターロッキングブロック敷設後の締め固めに。トラスコ品番217-8422幅(mm)385寸法(mm)(ゴムロール)320質量(kg)85高さ(mm)900奥行(mm)860タンク容量(L)2振動数95Hz遠心力(kN)9.8![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥2,898,000税込¥3,187,8001台3日以内出荷仕様防振、セル付、ツインサイクロンクリーナー、新型転圧盤、タコ・アワーメーター、軽油寸法(mm)機体:1600×650(800/補助転圧盤装着時)×1070、転圧盤:900×650(800/補助転圧盤装着時)質量(kg)525(540/補助転圧盤装着時)エンジンタイプハッツ1D81S空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)(最高)12.1/8.9遠心力(kN[kgf])65(6630)速度(m/min)0~29(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])69(4150)
エッジャートロウェル
友定建機¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。トラスコ品番758-3745幅(mm)650質量(kg)52.0高さ(mm)870奥行(mm)1600回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140タンク容量(L)2.0燃料ガソリン最大出力3.6PSエンジンタイプ空冷4サイクルエンジン爪数4枚直径(mm)翼回転直径:595
土間仕上げ用マシンハンドトロウェル
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷NSM-75-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品。トラスコ品番851-0792質量(kg)10爪数4枚直径(mm)790
前後進コンパクタ
明和製作所¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H) エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性抜群。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機体)1350×390×945エンジン部最大出力ホンダGX160[3.6kW](4.9PS)燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン[3.1]振動板(幅W×長さL)(mm)390×630機械本体質量(kg)150始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)起振力(kN[kgf])24.5[2500]振動数(Hz[v.p.m.])70[4200]
前後進コンパクタ
明和製作所¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷から16日以内出荷砕石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。 前後進のスムーズな機動性に加え、起振機構により、強力かつ効率的な締め固め作業を実現します。 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。始動方法リコイルスタート走行速度(m/min)0~20(前後進)![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
バイブロコンパクター
三笠産業[工具]¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷寸法(mm)(機体)1310×500×1010、(転圧盤)720×500質量(kg)237エンジン形式ヤンマーL70V 空冷ディーゼルエンジン出力(PS/kW)6.5/4.8遠心力(kN[kgf])35[3570]速度(m/min)0~26(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])87[5200]![ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844807-180309-02.jpg)
ブロックプレート MVB仕様
三笠産業[工具]¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷エンジン形式ホンダGX-120 4サイクルローラー寸法(Φ×L)mm73×320ローラー数4本エンジン出力(PS/kW)3.5/2.6
『転圧機』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンプレートコンパクター
- エンジンランマー




![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844633-220930-02.jpg)
![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115937-221117-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78555812-180126-02.jpg)

![部品 MVH-306 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13858918-250220-02.jpg)
![低騒音型プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115964-221117-02.jpg)

![ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60669875-170519-02.jpg)



![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)

![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)






![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116007-221117-02.jpg)
![回転移動式車付プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115989-221117-02.jpg)
![充電式バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13115919-221117-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー無 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672386-220608-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター バッテリー付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77672377-220608-02.jpg)

![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65700356-210618-02.jpg)




![水タンクキット 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27915424-180906-02.jpg)
![バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25588414-180706-02.jpg)
![バイブロコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844825-250630-02.jpg)
![ブロックプレート MVB仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844807-180309-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844764-220930-02.jpg)

![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)